Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUBE LSP51-08 Siktplugg Gage Npt 1 1 / 2-11 1/2 In | AB3LJY 1U927

LUBE LSP51-08 Sight Plug Gage Npt 1 1/2-11 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB3LJY Modell: LSP51-08Korsreferens: 1U927

Få det Maj 22, Onsdag
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
533SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmält syn
KarossStål
Funktion Tillåt visuell inspektion av vätskenivåer i växellådor eller reservoarer
MaterialGlas
Max. Drift PSI750
NPT1.5
Sikt Dia.1-7 / 16 tum.
SiktmaterialGlas
TypHög PSI-smält vätskenivå

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod9026106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hex Dia. Lägenheter (in.) (2)

Produktvarianter

ProduktModellMax. Drift PSINPTPris
LUBE LSP51-04 Siktplugg Gage Npt 1 / 2-14 tum | AB3LJU 1U923 LSP51-0417501 / 2-14188SEK
LUBE LSP51-05 Siktplugg Gage Npt 3 / 4-14 tum | AB3LJV 1U924 LSP51-0515003 / 4-14227SEK
LUBE LSP51-06 Siktpluggsmätare, 1-11-1/2 NPT | AB3LJW 1U925 LSP51-0612501- 11-1 / 2394SEK
LUBE LSP51-07 Sight Plug Gage Npt 1 1 / 4-11 1/2 In | AB3LJX 1U926 LSP51-0710001-1/4- 11-1/2429SEK
LUBE LSP51-09 Siktplugg Gage Npt 2-11 1/2 tum | AB3LJZ 1U928 LSP51-095002- 11-1 / 2814SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUBE LSP51-08 Sight Plug Gage Npt 1 1/2-11 1/2 In
533SEK /enhet