MADISON Konduktivitetsomkopplare


Filter
Byråns efterlevnad: Ingen , Kroppsmaterial: PolyPro , Sladdlängd: 2ft. , Max. Tryck: 30 psi , Max. Spänning: 110 VAC , Stamlängd: 24 " , Spänning: 110 VAC , trådmätare: 22 till 18 AWG
StilModellförbindelseHöjdLängdMax. Temp.DriftTotal längdBreddPris (ex moms)
A
M3784-110
1 "NPT28.15 "28.15 "212 FKonduktivitetsomkopplare24 "2.25 "6 980 SEK
B
M3850
12-13 Skott2"2"221 FKonduktivitetssond1.630 "1"394 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?