Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MALCO M2007 Offset Aviation Snips Höger Grön 10 3/4 | AB9EJT 2CJZ1

MALCO M2007 Offset Aviation Snips Höger Grön 10 3/4

Finns i lager
Artikel: AB9EJT Modell: M2007Korsreferens: 2CJZ1

Få det Maj 15, Onsdag
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
905SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOffset Snip
ByggHot Drop smidda blad med härdade legeringstålbackar
KurvtypSmal
SkäråtgärdSkarpa vänstra vinklar / 5 "Dia. Cirklar / rak
Allra senasteTandad toppblad
Skärlängd1.25 "
Hantera färgGrön
Handtag DesignFärgkodat gjutet termoplastiskt grepp
Hantera typFärgkodade plasthandtag
Käftdjup1-1 / 4 "
MaterialHot Drop smidda blad med härdade legeringstålbackar
Metallmätare16 Mild / 18 Galvaniserad / 20 SS
Total längd10.75 "
SäkerhetsspärrJa
TypKompensera

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.441
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8203300000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHantera färgMetallmätarePris
MALCO M2006 Offset Aviation Snips Vänster Röd 10 3/4 In | AB9EJR 2CJY9 M2006RedMild / 18 Galvaniserad / 20 SS908SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MALCO M2007 Offset Aviation Snips Höger Grön 10 3/4
905SEK /enhet