MALIN CO. Inconel Aerospace Lockwires


Malin Co. Säkerhetslåsvajrar är utformade för att förhindra att fästelement, muttrar, bultar lossnar och faller ut på grund av utrustningens vibrationer eller rörelser. De används vanligtvis för att fästa fästelement när det är viktigt att hålla dem på plats i flygplan, rörliga fordon, marina fartyg eller industriell utrustning....Läs mer

Filter
Finish: Bare tråd , Värmebehandling: glödgat , Material: Inconel , Form: Runda
StilModellDiameterLängdFörpackningstypPris (ex moms)
A
03-0200-014S
0.02 "207.75 ft.Spole539 SEK
B
MS20995N20
0.020 "831 ft.Kanister1 215 SEK
A
03-0253-014S
0.025 "133 ft.Spole518 SEK
B
MS20995N25
0.025 "532 ft.Kanister1 189 SEK
B
MS20995N32
0.032 "326 ft.Kanister1 186 SEK
A
03-0319-014S
0.032 "81.5 ft.Spole505 SEK
B
MS20995N40
0.040 "223 ft.Kanister-
RFQ
A
03-0410-014S
0.041 "51.78 ft.Spole490 SEK
B
03-0410-1BKC
0.041 "207.12 ft.Kanister1 168 SEK
B
MS20995N51
0.051 "134 ft.Kanister-
RFQ

Arbetsmekanism

  • Malin Co. Säkerhetslåsvajrar lindas på fästelement/muttrar med enkel- eller dubbeltvinnad appliceringsmetod.
  • Dessa säkerhetslåstrådar installeras med hjälp av "Double Twist"-metoden som används genom att tvinna två trådsträngar ihop inuti fästelementen.
  • Enkeltrådsformningsmetoden för låsledningar används i täta applikationer som elektriska system.
  • Användare bör vara försiktiga under vridningen av tråden för att hålla tråden tät utan att överbelastas.
  • Tråden ska dras hårt samtidigt som spänningen bibehålls i lindningsriktningen.
  • När tråden är lindad runt muttrarna ska deras ändar böjas och böjas för att undvika att de lossnar.

Funktioner

  • Malin Co. säkerhet Inconel låsvajrar träs genom ett fäste, vrids och dras åt och lindas sedan runt en annan del för att förankra dess plats.
  • De har en exklusiv kapsel som är gjuten av högdensitetspolyeten för att säkra kablar från att bli förstörda och andra korrosiva material.
  • Dessa trådar är färgkodade burkar som erbjuder enkel igenkänning av låstrådar.

Standarder och godkännanden

  • ASTM B166

Vanliga frågor

Vad är den största skillnaden mellan Inconel och rostfritt stål?

Inconel är mycket dyrare än rostfria legeringar. Den erbjuder också överlägsen korrosionsbeständighet och robusthet vid höga temperaturer.

Är Inconel-legering starkare jämfört med stål?

Inconel-legeringar är mer robusta än rostfritt stål vid högre temperaturer. De är också resistenta mot oxidation och avlagringar och är idealiska för extrema miljöer.

Vad är en Inconel säkerhetsvajer?

Inconel Alloy 600 är en nickel-kromlegering med exceptionell uppkolning och bra oxidationsbeständighet. Den höga nickelhalten i dessa trådar ger överlägsen motståndskraft mot kloridspänningskorrosion.

Vilken typ av metall är Inconel?

Inconel är en klass av nickel-krombaserade superlegeringar med egenskaper som oxidationsbeständighet, hög korrosionsbeständighet och hållfasthet vid höga temperaturer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?