Omgivningstemp. Räckvidd: 40 grader C , Bas: Stel , Kullager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: Helt sluten ej ventilerad , Avsluta: Svart , Ram: 56C , Rammaterial: Valsat stål , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , Max. Fart: 3600 RPM , Motorapplikation: kranar , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Helt sluten ej ventilerad , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Ingen , Motortyp: 3-fas , Montering: C-ansikte , Monteringsplats: Horisontell , Typskylt RPM: 1725 , NEMA Design: A , Fas: 3 , Rotation: CW / CCW , RPM-intervall: 1701-1800 , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 2 1 / 16 " , Termiskt skydd: Ingen , Spänning: 230/460 , Garanti: 3 år.
Funktioner
- Marathon-växelriktare (vektor) drift Black Max riskfyllda motorer är utrustade med ett MaxGuard-inverterklassat isoleringssystem för att överskrida NEMA MG1 Part 31-klassificering och hantera spänningstoppar.
- De producerar en konstant hästkraft upp till två gånger basvarvtalet och kan köras med 1/1000 av bashastigheten i pump-, fläkt- och fläktapplikationer.
- Dessa motorer klarar låga hastigheter utan att bli överhettade och har kullager för smidig drift.
- Dessa motorer uppfyller T3B-temperaturkoden och hanterar en maximal yttemperatur på 329 grader F. De arbetar kontinuerligt vid en omgivningstemperatur på 40 grader C.
- De kommer med en toppmonterad (F3) ledningslåda (levereras lös) för enkla och snabba elektriska anslutningar.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Hur är dessa motorer installerade?
Dessa motorer har en styv bas (C-fot) för horisontell montering på en yta för enkel och säker installation.
Har dessa motorer termiskt skydd?
Dessa Marathon-växelriktare (vektor) drift Black Max riskfyllda motorer är integrerade med normalt stängda termostater (en per fas, klass F) för att fungera som ett termiskt skydd och stänga av styrenheten för att förhindra skador.
Hur är axeln på dessa motorer utformad?
Dessa motorer har nyckelaxlar som kan rotera både medurs och moturs.