MARATHON MOTORS 056H17E5305 Vector Motor 3 Lb-ft 1 Hp 230/460 V | AA6ZUF 15G108 / Y604

MARATHON MOTORS 056H17E5305 Vektormotor 3 Lb-ft 1 Hp 230/460 V

Finns i lager
Artikel: AA6ZUF Modell: 056H17E5305Korsreferens: 15G108 / Y604

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 217 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
BasStel
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppEpact
KapslingHelt sluten ej ventilerad
Encoder accepterasNej
EncoderaxelIngen
FinishSvart
Ram56C
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare3.0/1.5
HP1
Hz60
isolering klassF
IsolationsfunktionMAX GUARD Klass F
Max. Arbetsfrekvens120 Hz
Max. Hastighet3600 RPM
Motorapplikationkranar
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten ej ventilerad
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringC-ansikte
MonteringsplatsHorisontell
Varvtal på typskylten1725
NEMA-designA
Nominell effektivitet0.84
Total längd14
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2 1 / 16 "
Hastighetsområde1000: 1 CT
Termisk skyddIngen
Vridmoment3 lb.-ft.
Spänning230/460
Garanti3 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.35
Fartygets höjd (cm)23.16
Fartygets längd (cm)40.94
Fartygets bredd (cm)26.04
HS-kod8501516040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellEffektivitetsgruppFulllastförstärkareHPNominell effektivitetTotal längdVridmomentPris
MARATHON MOTORS 056H17E5301 Vector Motor 0.75 Lb-ft 1/4 Hp 230/460 V | AA6ZUB 15G104 / Y600 056H17E5301Standard1.1 / .551/40.71120.75 lb.-ft.11 242 kr
MARATHON MOTORS 056H17E5302 Vector Motor 1 Lb-ft 1/3 Hp 230/460 V | AA6ZUC 15G105 / Y601 056H17E5302Standard1.2/0.61/30.745121 lb.-ft.13 303 kr
MARATHON MOTORER 056H17E5303 Vektormotor 1.52 Lb-ft 1/2 Hk 230/460 V | AA6ZUD 15G106 / Y602 056H17E5303Standard1.6/0.81/20.812.51.52 lb.-ft.15 780 kr
MARATHON MOTORER 056H17E5304 Vektormotor 2.25 Lb-ft 3/4 Hk 230/460 V | AA6ZUE 15G107 / Y603 056H17E5304Standard2.4/1.23/40.82512- / 22.25 lb.-ft.15 774 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056H17E5305 Vektormotor 3 Lb-ft 1 Hp 230/460 V
19 217 kr /enhet