MARATHON MOTORS 213THES8053 Vector Motor 5 Hp 3600 Rpm 230 / 460v | AF8KVN 26WC68 / Y981

MARATHON MOTORS 213THES8053 vektormotor 5 hk 3600 rpm 230/460v

Finns i lager
Artikel: AF8KVN Modell: 213THES8053Korsreferens: 26WC68 / Y981

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

112 820 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
BasStel
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppPremium
Encoder accepterasJa
Encoderaxel1"
FinishBlå
Ram213TC
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare13/6.5
HP5
Hz60
isolering klassF
IsolationsfunktionMax vakt
Max. Arbetsfrekvens90 Hz
Max. Hastighet3600 RPM
Motorapplikationkranar
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignFarligt läge
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddT-stat
Varvtal på typskylten1765
NEMA-designA
Nominell effektivitet90.2
Total längd26.187 "
Fas3
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.00
Axel Dia.1.375 "
Skaftlängd3.125 "
Hastighetsområde2000: 1 CT
Termisk skyddT-stat
Spänning230/460
Garanti3 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 108
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)79.38
Fartygets bredd (cm)56.52
HS-kod8501524000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdEffektivitetsgruppRamAxel Dia.SkaftlängdFulllastförstärkareHPVarvtal på typskyltenPris
MARATHON MOTORS 143THEN8034 Vector Motor 1 Hp 3600 Rpm 230 / 460v | AF8KVK 26WC65 / Y978 143DEN803421.437 "Premium143TC7 / 8 "2.125 "3.0/1.511756113 387 kr
MARATHON MOTORS 145THEN8034 Vector Motor 2 Hp 3600 Rpm 230 / 460v | AF8KVL 26WC66 / Y979 145DEN803421.437 "Epact145TC7 / 8 "2.125 "5.8/2.921750117 758 kr
MARATHON MOTORS 182THES8048 Vector Motor 3 Hp 3600 Rpm 230 / 460v | AF8KVM 26WC67 / Y980 182THES804824 13 / 16 "Standard182TC1.125 "2.625 "8.2/4.131745107 185 kr
MARATHON MOTORS 254THEN8058 Vector Motor 7-1 / 2 Hp 3600 Rpm 230 / 460v | AF8KVP 26WC69 / Y982 254DEN805830.187 "Premium254TC1.625 "3.75 "22.0/11.07.51782128 052 kr
MARATHON MOTORS 254THEN8059 Vector Motor 10 Hp 3600 Rpm 230 / 460v | AF8KVQ 26WC70 / Y983 254DEN805930.187 "Premium254TC1.625 "3.75 "27.0/13.5101775134 084 kr
MARATHON MOTORS 256THEN17031 Vector Motor 15 Hk 3600 Rpm 230/460v | AF8KVR 26WC71 / Y984 256DEN1703131 15 / 16 "Premium256TC1.625 "3.75 "36 / 18-30 / 15151770141 287 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 213THES8053 vektormotor 5 hk 3600 rpm 230/460v
112 820 kr /enhet