MARATHON MOTORS 5K46KN4141 Motor 3-fas 3/4 hk 1725 208-230 / 460 56j Odp | AD8VWN 4N086 / K555

MARATHON MOTORS 5K46KN4141 Motor 3-fas 3/4 Hk 1725 208-230/460 56j Odp

Finns i lager
Artikel: AD8VWN Modell: 5K46KN4141Korsreferens: 4N086 / K555

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 935 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
LagerBoll
Kroppsdia.6.42 "
DutyKontinuerlig
KapslingÖppna Dripproof
Ram56J
Fulllastförstärkare3.3-3.0/1.5
HP3/4
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPumps
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignGängad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanJetpumpar
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringAnsikte
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Varvtal på typskylten1725
Total längd11.25 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2.375 "
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltypGängad 7 / 16-20 UNF-2A
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)34.77
Fartygets bredd (cm)18.11
HS-kod8501514040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKapslingFulllastförstärkareArtikelServicefaktorPris
MARATHON MOTORS 5K37MN38 KG219 Pumpmotor | AJ2LCE KG219 5K37MN38DP2.6-2.6/1.3Pumpmotor1.504 654 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5K46KN4141 Motor 3-fas 3/4 Hk 1725 208-230/460 56j Odp
8 935 kr /enhet