MARATHON MOTORS 5K37MN38 KG219 Pumpmotor | AJ2LCE KG219

MARATHON MOTORS 5K37MN38 KG219 pumpmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2LCE Modell: 5K37MN38Korsreferens: KG219

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 654 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPumpmotor
Omgivning (C)40
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram56J
Fulllastförstärkare2.6-2.6/1.3
HP3/4
Hz60
isolering klassB
RiktningHorisontellt eller vertikalt
Fas3
RPM3450
Servicefaktor1.50
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)34.77
Fartygets bredd (cm)18.11
HS-kod8501524000

Produktinformation:

    • Starttyp: Ekorreburinduktion
    • KVA-kod: M
    • Drivändlager: LÅST
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellKapslingFulllastförstärkareArtikelServicefaktorPris
MARATHON MOTORS 5K46KN4141 Motor 3-fas 3/4 hk 1725 208-230 / 460 56j Odp | AD8VWN 4N086 / K555 5K46KN4141Öppna Dripproof3.3-3.0/1.5Jetpumpmotor1.258 935 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5K37MN38 KG219 pumpmotor
4 654 kr /enhet