MARATHON MOTORS 215TCDW7004 Nära kopplad pumpmotor Kondensator start / cap Kör 10 hk | AF6NFV 19YV92 / Z431

MARATHON MOTORS 215TCDW7004 Nära kopplad pumpmotor Kondensator start / lock Kör 10 hk

Finns i lager
Artikel: AF6NFV Modell: 215TCDW7004Cross Ref: 19YV92 / Z431

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 820 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
Ram215 JP
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare47.0
HP10
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel15 11 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPumps
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanNära kopplad pump
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3465
Nominell effektivitet81.5%
Total längd23 13 / 16 "
Fas1
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.75 "
Skaftlängd8.125 "
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 70.2
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)77.47
Fartygets bredd (cm)42.7
HS-kod8501406040

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRamFulllastförstärkareHPisolering klassLängd mindre axelVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 213TCDW7003 Närkopplad pumpmotor Kondensator-start/ind Kör 7-1/2 Hk | AF6NFQ 140646.00 213TCDW700322 5 / 16 "213 JP37.07.5B14.125 "347078.5%25 133 kr
MARATHON MOTORS 184TBDW17011 Z427A närakopplad pumpmotor | AJ2MYM 131881.00 184TBDW17011-184 JP225F---15 704 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 215TCDW7004 Nära kopplad pumpmotor Kondensator start / lock Kör 10 hk
33 820 kr /enhet