MARATHON MOTORS 213TCDW7003 Närkopplad pumpmotor Kondensator-start/ind Kör 7-1/2 Hk | AF6NFQ 140646.00

MARATHON MOTORS 213TCDW7003 Närkopplad pumpmotor Kondensator-start/ind Kör 7-1/2 hk

Finns i lager
Artikel: AF6NFQ Modell: 213TCDW7003Korsreferens: 140646.00

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 133 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
Ram213 JP
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare37.0
HP7.5
Hz60
isolering klassB
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel14.125 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPumps
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanNära kopplad pump
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3470
Nominell effektivitet78.5%
Total längd22 5 / 16 "
Fas1
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.75 "
Skaftlängd8.125 "
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53.1
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)77.47
Fartygets bredd (cm)42.7
HS-kod8501406040

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRamFulllastförstärkareHPisolering klassLängd mindre axelVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 215TCDW7004 Nära kopplad pumpmotor Kondensator start / cap Kör 10 hk | AF6NFV 19YV92 / Z431 215TCDW700423 13 / 16 "215 JP47.010F15 11 / 16 "346581.5%33 820 kr
MARATHON MOTORS 184TBDW17011 Z427A närakopplad pumpmotor | AJ2MYM 131881.00 184TBDW17011-184 JP225F---15 704 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 213TCDW7003 Närkopplad pumpmotor Kondensator-start/ind Kör 7-1/2 hk
25 133 kr /enhet