MARATHON MOTORER 5KCP49UN9811S P246 VVS -motor | AJ2KZA P246

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9811S P246 VVS -motor

Finns i lager
Artikel: AJ2KZA Modell: 5KCP49UN9811SKorsreferens: P246

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 106 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)40
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram56Z
Fulllastförstärkare5.8-5.6
HP3/4
Hz60
isolering klassB
MonteringRR
RiktningHorisontellt eller vertikalt
Fas1
RotationVälj medurs
RPM825
Servicefaktor1.0
Termisk skyddAutomat
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)44.93
Fartygets bredd (cm)19.53
HS-kod8501404040

Produktinformation:

    • Starttyp: Ekorreburinduktion
    • KVA-kod: D
    • Drivändlager: BALL
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPRotationRPMSpänningPris
MARATHON MOTORER 5KCP49WN9813S P180 VVS -motor | AJ2LKY P180 5KCP49WN9813S6.3-6.4/3.21Välj Moturs825200-230/4602 228 kr
MARATHON MOTORER 5KCP49PN9812S P245 HVAC Motor | AJ2MAX P245 5KCP49PN9812S6.2 / 3.8-3.11/2Välj Moturs825115 / 208-2307 300 kr
MARATHON MOTORER 5KCP49UN9613S P244 VVS -motor | AJ2MEY P244 5KCP49UN9613S6.3-5.0/2.51Välj Moturs1075208-230/4609 774 kr
MARATHON MOTORER 5KCP49UN9614S P185 HVAC Motor | AJ2MHQ P185 5KCP49UN9614S4.8-5.01Välj Moturs1075200-2302 046 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9811S P246 VVS -motor
2 106 kr /enhet