MARATHON MOTORER 5KCP49UN9614S P185 HVAC Motor | AJ2MHQ P185

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9614S P185 VVS -motor

Finns i lager
Artikel: AJ2MHQ Modell: 5KCP49UN9614SKorsreferens: P185

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 046 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)40
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram56Z
Fulllastförstärkare4.8-5.0
HP1
Hz60
isolering klassB
MonteringRR
RiktningHorisontellt eller vertikalt
Fas1
RotationVälj Moturs
RPM1075
Servicefaktor1.0
Termisk skyddAutomat
Spänning200-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)39.7
Fartygets bredd (cm)25.1
HS-kod8501406040

Produktinformation:

    • Starttyp: Ekorreburinduktion
    • KVA-kod: B
    • Drivändlager: BALL
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPRotationRPMSpänningPris
MARATHON MOTORER 5KCP49UN9811S P246 VVS -motor | AJ2KZA P246 5KCP49UN9811S5.8-5.63/4Välj medurs825208-2302 106 kr
MARATHON MOTORER 5KCP49WN9813S P180 VVS -motor | AJ2LKY P180 5KCP49WN9813S6.3-6.4/3.21Välj Moturs825200-230/4602 228 kr
MARATHON MOTORER 5KCP49PN9812S P245 HVAC Motor | AJ2MAX P245 5KCP49PN9812S6.2 / 3.8-3.11/2Välj Moturs825115 / 208-2307 300 kr
MARATHON MOTORER 5KCP49UN9613S P244 VVS -motor | AJ2MEY P244 5KCP49UN9613S6.3-5.0/2.51Välj Moturs1075208-230/4609 774 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9614S P185 VVS -motor
2 046 kr /enhet