Montering: F1 ENDAST , Kullager: Boll , Kondensator krävs: Ja , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: Standard , Hölje: DP , Rammaterial: Valsat stål , Isoleringsklass: B , Inverter klassad: Nej , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motordesign: Kondensatorstart , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Typskylt RPM: 1725/1140 , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , RPM-grupp: 1701-1800 , RPM-intervall: 1701-1800 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 1.875 " , Garanti: 1 Years