MARATHON MOTORS 5KCR48TN3084X Motor 1 1/3 Hk 1725/1140 Rpm 208-230v | AD6NYC 46N398 / C1479

MARATHON MOTORS 5KCR48TN3084X Motor 1 1/3 Hk 1725/1140 Rpm 208-230v

Finns i lager
Artikel: AD6NYC Modell: 5KCR48TN3084XKorsreferens: 46N398 / C1479

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 159 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
LagerBoll
Kondensator krävsJa
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
Ram56H
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare5.3-5.4/3.6-3.7
HP1, 1 / 3
Hz50/60
isolering klassB
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel10 11 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
MonteringVagga
Varvtal på typskylten1725/1140
Nominell effektivitet72%
Antal hastigheter1
Total längd12 9 / 16 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning208-230
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)38.46
Fartygets bredd (cm)25.88
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringRamFulllastförstärkareNEMA-designNominell effektivitetRiktningTotal längdRotationPris
MARATHON MOTORS 5KCR49PN3011 Motor 3/4 1/4 Hk 1725/1140 Rpm 115v Auto | AD6NYD 46N399 / C420 5KCR49PN3011Vagga569.0/6.4-70%-11.5 "CW / CCW10 088 kr
MARATHON MOTORS 5KCR49PN3011X Motor 3/4 1/4 Hk 1725/1140 varv / min 115v Ingen | AD6NYE 46N401 / C474 5KCR49PN3011XVagga569.0/6.4-70%-11.5 "CW / CCW11 805 kr
MARATHONMOTORER 5KCR49PN3012X Motor 3/4 1/4 Hk 1725/1140 Rpm 208-230v | AD6NYF 113672.00 5KCR49PN3012XVagga564.3-4.4/3.1-3.2-66%-11.5 "CW / CCW9 884 kr
MARATHON MOTORS 5KCR49SN3009 Motor 1 1/3 Hp 1725/1140 Rpm 115v Ingen | AD6NYJ 46N405 / C475 5KCR49SN3009Vagga5610.8/7.4-70%-12 "CW / CCW12 589 kr
MARATONMOTORER 5KCR49SN3009X Motor 1 1/3 Hk 1725/1140 Rpm 115v Auto | AD6NYK 46N406 / C1478 5KCR49SN3009XVagga5610.8/7.4-70%-12 "CW / CCW12 885 kr
MARATHON MOTORS 056C17D2074 B319 Enfasmotor | AJ2KVC 46N371 / B319 056C17D2074Fjädrande bas - utökade dubbar5610.0 / 5.2-5.0INGEN DESIGNKOD-Horisontell-SELEKTIV CCW7 869 kr
MARATHON MOTORER 5KC49NN0061T 4688 VVS -motor | AJ2KYC 4688 5KC49NN0061TRB56Z14.4 / 7.2-7.2--Horisontellt eller vertikalt-Moturs7 590 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR48TN3084X Motor 1 1/3 Hk 1725/1140 Rpm 208-230v
13 159 kr /enhet