MARATHON MOTORS 056C17D2073 B318 Enfasmotor | AJ2LGQ 46N370 / B318

MARATHON MOTORS 056C17D2073 B318 enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2LGQ Modell: 056C17D2073Korsref.: 46N370 / B318

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 086 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 70.1%
KapslingDP
Ram56
Fulllastförstärkare10.0 / 5.2-5.0
HP3/4
Hz60
isolering klassB
kW0.56
MonteringFjädrande bas - utökade dubbar
NEMA-designINGEN DESIGNKOD
RiktningHorisontell
Fas1
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.25
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.125
Fartygets höjd (cm)33.66
Fartygets längd (cm)19.69
Fartygets bredd (cm)20.32

Produktinformation:

    • Starttyp: CAP START IND RUN
    • KVA-kod: J
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 22
    • Motsatt ändlager: BALL

Produktvarianter

ProduktModellMonteringRamFulllastförstärkareNEMA-designNominell effektivitetRiktningTotal längdRotationPris
MARATHON MOTORS 5KCR48TN3084X Motor 1 1/3 Hk 1725/1140 Rpm 208-230v | AD6NYC 46N398 / C1479 5KCR48TN3084XVagga56H5.3-5.4/3.6-3.7-72%-12 9 / 16 "CW / CCW11 383 kr
MARATHON MOTORS 5KCR49PN3011 Motor 3/4 1/4 Hk 1725/1140 Rpm 115v Auto | AD6NYD 46N399 / C420 5KCR49PN3011Vagga569.0/6.4-70%-11.5 "CW / CCW9 333 kr
MARATHON MOTORS 5KCR49PN3011X Motor 3/4 1/4 Hk 1725/1140 varv / min 115v Ingen | AD6NYE 46N401 / C474 5KCR49PN3011XVagga569.0/6.4-70%-11.5 "CW / CCW10 333 kr
MARATHONMOTORER 5KCR49PN3012X Motor 3/4 1/4 Hk 1725/1140 Rpm 208-230v | AD6NYF 113672.00 5KCR49PN3012XVagga564.3-4.4/3.1-3.2-66%-11.5 "CW / CCW9 120 kr
MARATHON MOTORS 5KCR49SN3009 Motor 1 1/3 Hp 1725/1140 Rpm 115v Ingen | AD6NYJ 46N405 / C475 5KCR49SN3009Vagga5610.8/7.4-70%-12 "CW / CCW11 038 kr
MARATONMOTORER 5KCR49SN3009X Motor 1 1/3 Hk 1725/1140 Rpm 115v Auto | AD6NYK 46N406 / C1478 5KCR49SN3009XVagga5610.8/7.4-70%-12 "CW / CCW11 389 kr
MARATHON MOTORS 056C17D2074 B319 Enfasmotor | AJ2KVC 46N371 / B319 056C17D2074Fjädrande bas - utökade dubbar5610.0 / 5.2-5.0INGEN DESIGNKOD-Horisontell-SELEKTIV CCW6 907 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17D2073 B318 enfasmotor
6 086 kr /enhet