MARATHON MOTORS 5KH32EN72X H291 Motor för allmänt ändamål | AJ2MCM H291

MARATHON MOTORS 5KH32EN72X H291 Motor för allmänt ändamål

Artikel: AJ2MCM Modell: 5KH32EN72XKorsref.: H291

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram48
Fulllastförstärkare4.0
HP1/6
Hz60
isolering klassB
MonteringRB
RiktningHorisontellt eller vertikalt
Fas1
RotationVälj Moturs
RPM1725
Servicefaktor1.0
Termisk skyddAutomat
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)39.7
Fartygets bredd (cm)25.1
HS-kod8501404040

Produktinformation:

    • Starttyp: Switch och Mech
    • KVA-kod: T
    • Drivändlager: BALL
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellSpänningRamFulllastförstärkareHPArtikelRPMServicefaktorTermisk skyddPris
MARATHON MOTORER 5KH35MN56X H236 VVS -motor | AJ2MCQ H236 5KH35MN56X115565.91/3VVS-motor17251.0Automat4 159 kr
MARATHON MOTORS 5KC42GN0309X C289 Allmän motor | AJ2MVF C289 5KC42GN0309X115/230568.6/4.31/2Motor för allmänt ändamål17251.15Automat-
RFQ
MARATHON MOTORER 5KH42GN0336 B1507 HVAC Motor | AJ2MWX B1507 5KH42GN0336115568.01/2VVS-motor17251.25Ingen4 840 kr
MARATHON MOTORER 5KH46PN6059 HG186 VVS -motor | AJ2NBD HG186 5KH46PN6059115567.01/3VVS-motor11401.0Ingen1 819 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH32EN72X H291 Motor för allmänt ändamål