MARATHON MOTORS Motorer för allmänna ändamål, enfas, helt slutna, C-frontfot


Filter
lager: Boll , Kondensator krävs: Nej , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: Standard , Isoleringsklass: B , Inverter klassad: Nej , Längd mindre skaft: 8.875 " , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motordesign: Kondensatorstart , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Motoraxeldesign: Nycklad , Antal hastigheter: 1 , Total längd: 11 " , Fas: 1 , Rotation: CW / CCW , RPM-grupp: 1701-1800 , RPM-intervall: 1701-1800 , Axel Dia.: 5 / 8 "
StilModellNominell effektivitetRammaterialFulllastförstärkareServicefaktorSkaftlängdSpänningGarantiHPPris (ex moms)
A
5KC42GN0066
64%Valsat stål8.6/4.31.152.125 "115/2302 Years1/26 874 SEK
B
5KCR46JN0087Y
70.2%Stål4.0-3.8/2.0-1.91.351.875 "120/2401 Years1/39 952 SEK
C
5KCR46MN0055X
74.0%Valsat stål5.8-5.6/2.9-2.81.251.875 "120/2401 Years1/210 052 SEK
D
5KCR46MN0055Y
74.0%Stål5.8-5.6/2.9-2.81.251.875 "120/2401 Years1/210 827 SEK
E
5KCR49PN0099X
75.2%Valsat stål9.0-8.8/4.5-4.41.251.875 "120/2401 Years3/411 059 SEK
F
5KCR49UN0106X
77.4%Valsat stål11.8-11.4/5.9-5.71.151.875 "120/2401 Years111 923 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?