MARATHON MOTORS 5KCR46MN0055X Motor för allmänt bruk Kolstål Tefc 1/2 hk 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKR 1K129 / E266

MARATHON MOTORS 5KCR46MN0055X Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 1/2 Hk 1725/1425 Rpm 56c

Finns i lager
Artikel: AA9ZKR Modell: 5KCR46MN0055XKorsreferens: 1K129 / E266

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 052 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
Ram56C
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare5.8-5.6/2.9-2.8
HP1/2
Hz50/60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
MonteringAnsikte / bas
Varvtal på typskylten1725/1425
Nominell effektivitet74.0%
Antal hastigheter1
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning120/240
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)38.46
Fartygets bredd (cm)25.88
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetRammaterialFulllastförstärkareServicefaktorSkaftlängdSpänningGarantiHPPris
MARATHON MOTORS 5KCR46JN0087Y Allmänt Motor Kolstål Tefc 1/3 Hk 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKL 1K124 / E255 5KCR46JN0087Y70.2%Stål4.0-3.8/2.0-1.91.351.875 "120/2401 Years1/39 952 kr
MARATHON MOTORS 5KCR46MN0055Y Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 1/2 hk 1725/1425 varv / min 56c | AA9ZKP 1K127 / E264 5KCR46MN0055Y74.0%Stål5.8-5.6/2.9-2.81.251.875 "120/2401 Years1/210 827 kr
MARATHON MOTORS 5KCR49PN0099X Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 3/4 Hk 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKV 1K132 / E275 5KCR49PN0099X75.2%Valsat stål9.0-8.8/4.5-4.41.251.875 "120/2401 Years3/411 059 kr
MARATHON MOTORS 5KCR49UN0106X Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 1 Hk 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKY 1K135 / EG284 5KCR49UN0106X77.4%Valsat stål11.8-11.4/5.9-5.71.151.875 "120/2401 Years111 923 kr
MARATHON MOTORS 5KC42GN0066 Motor för allmänt ändamål 1/2 hk 1725 varv / min 115 / 230v 56c | AF7NAB 21YZ39 / C375 5KC42GN006664%Valsat stål8.6/4.31.152.125 "115/2302 Years1/26 874 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR46MN0055X Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 1/2 Hk 1725/1425 Rpm 56c
10 052 kr /enhet