MARATHON MOTORS 284TSTDBD6001 Motor för allmän användning, 30 hk, 3-fas, 3562 rpm, 230/460VAC | CH6JGJ 454X60

MARATHON MOTORS 284TSTDBD6001 Motor för allmänt bruk, 30 hk, 3-fas, 3562 rpm, 230/460VAC

Finns i lager
Artikel: CH6JGJ Modell: 284TSTDBD6001Korsreferens: 454X60

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 569 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Duty CycleKontinuerlig
Ram284TS
RammaterialStål
Fulllastförstärkare71.5 / 35.5A
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA PremiumR-klassad
HP30
Hz60 Hz
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel21 1 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3562
NEMA-designB
Nominell effektivitet91.5%
Antal hastigheter1
Total längd24 5 / 16 "
Fas3
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.625 "
Skaftlängd3 1 / 4 "
Spänning230 / 460V AC
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 141.75
Fartygets höjd (cm)71.48
Fartygets längd (cm)80.7
Fartygets bredd (cm)71.2
HS-kod8501528040
URSPRUNGSLANDMexico

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturRamRammaterialMotordesignVarvtal på typskyltenNEMA-designNominell effektivitetTotal längdPris
MARATHON MOTORS 286TSTDBD6001 Allmän motor, 40 hk, 3-fas, 3565 typskyltsvarv, spänning 230/460 | CD3BBE 454X63 286TSTDBD600140 grader C286TSValsat stål3-fas3565-92.5%25.75 "40 120 kr
MARATHON MOTORS 364TTDBD6060 Allmän motor, 60 hk, 3-fas, 1785 Typskyltsvarv, spänning 230/460 | CD3BBF 454X70 364TTDBD606040 grader C364TValsat stål3-fas1785-95.0%31 11 / 16 "74 898 kr
MARATHON MOTORS 324TSTDBD6001 Motor för allmänt ändamål, 3-fas, spänning 230/460, 50 hk | CD3QYM 454X66 324TSTDBD600140 grader C324TSValsat stål3-fas3565-93.0%27 1 / 16 "52 001 kr
MARATHON MOTORS 324TTDBD6026 Motor för allmän användning, 3-fas, spänning 230/460, 40 hk | CD3QZK 454X64 324TTDBD602640 grader C324TValsat stål3-fas1780-94.0%28 9 / 16 "51 315 kr
MARATHON MOTORS 326TTDBD6076 Motor för allmän användning, 3-fas, spänning 230/460, 30 hk | CD3RGV 454X62 326TTDBD607640 grader C326TValsat stål3-fas1185-93.5%29.75 "64 553 kr
MARATHON MOTORS 256TTDBD6026 Motor för allmän användning, 3-fas, spänning 230/460, 20 hk | CD3THU 454X55 256TTDBD602640 grader C256TValsat stål3-fas1770-93.0%24.25 "33 985 kr
MARATHON MOTORS 326TTDBD6026 Motor för allmänt ändamål, 3-fas, spänning 230/460, 50 hk | CD3TUG 454X67 326TTDBD602640 grader C326TValsat stål3-fas1780-94.5%29.75 "57 688 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 284TSTDBD6001 Motor för allmänt bruk, 30 hk, 3-fas, 3562 rpm, 230/460VAC
34 569 kr /enhet