MARATHON MOTORS 056C17E5314 Farligt läge Motorkondensator start / ind Kör Epnv | AF6JVU 19RW59 / G639

MARATHON MOTORS 056C17E5314 Farligt läge Motorkondensator start / ind Kör Epnv

Finns i lager
Artikel: AF6JVU Modell: 056C17E5314Korsreferens: 19RW59 / G639

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 119 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
Ram56
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare4.8 / 2.3-2.4
Farlig platsklass1 C, D / 2 F, G
HP1/4
Hz60
isolering klassB
Blylängd8 "till 18"
Längd mindre axel10 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationFarliga platser
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignFarligt läge
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1725
NEMA-designIngen
Nominell effektivitet59.5%
Total längd12 "
Fas1
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2"
Temp. KodaT3B
Termisk skyddBil
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501404040

Produktvarianter

ProduktModellMotoraxeldesignRamFulllastförstärkareVarvtal på typskyltenNEMA-designNominell effektivitetTotal längdRPM-räckviddPris
MARATHON MOTORS 056B11G5301 Farligt läge Motorkondensator start / start Kör Epfc | AF6JVQ 19RW56 / G655 056B11G5301Nycklad569.6 / 4.7-4.81140Ingen62%14 15 / 16 "1101-120014 400 kr
MARATHON MOTORS 056C11G5306 Farligt läge Motorkondensator start / ind Kör Epfc | AF6JVR 19RW57 / G650 056C11G5306Nycklad566.8 / 3.1-3.41140Ingen47.5%13 15 / 16 "1101-120011 445 kr
MARATHON MOTORS 056C11G5307 Farligt läge Motorkondensator start / start Kör Epfc | AF6JVT 19RW58 / G652 056C11G5307Nycklad567.8 / 3.6-3.91140Ingen52.5%13 15 / 16 "1101-120012 546 kr
MARATHON MOTORS 056C17G5315 Farligt läge Motorkondensator start / ind Kör Epfc | AF6JVV 19RW60 / G651 056C17G5315Nycklad566.6 / 3.1-3.31725Ingen55%13.437 "1701-180010 174 kr
MARATHON MOTORS 056C17G5317 Farligt läge Motorkondensator start / start Kör Epfc | AF6JVX 19RW62 / G657 056C17G5317Nycklad5611.0 / 5.4-5.51725Ingen70%14.437 "1701-180012 317 kr
MARATHON MOTORS 056C17G5318 Farligt läge Motorkondensator start / ind Kör Epfc | AF6JVY 19RW63 / G659 056C17G5318Nycklad5613.4 / 6.8-6.71725Ingen72%14.437 "1701-180012 984 kr
MARATHON MOTORS 5KH35LNB164X Farligt läge Motor Spilld fas Epnv 1/6 Hp | AF6JWE 19RW73 / HG456 5KH35LNB164XFlat483.31725Ingen57.5%10 5 / 16 "1701-18008 255 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17E5314 Farligt läge Motorkondensator start / ind Kör Epnv
9 119 kr /enhet