MARATHON MOTORS 182TTGN16003 Motor i riskzonen, 3 hk, 3-fas, 3525 märkskylt RPM, 230/460 spänning | CD2WQK 52XR73

MARATHON MOTORS 182TTGN16003 Motor för farlig plats, 3 hk, 3-fas, 3525 typskyltsvarvtal, 230/460 spänning

Finns i lager
Artikel: CD2WQK Modell: 182TTGN16003Korsreferens: 52XR73

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 707 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium Effektiv
Ram182TC
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare7.6/3.8
Farlig platsklass1 D / 2 F, G
HP3
Hz50/60
isolering klassF
Blylängd6"
Längd mindre axel16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationFarligt läge
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddT-stat
Varvtal på typskylten3525
NEMA-designB
Nominell effektivitet89.5%
AntalCC003A
Total längd18.625 "
Fas3
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.00
Axel Dia.1.125 "
Skaftlängd2.625 "
Temp. KodaT3B
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 74.25
Fartygets höjd (cm)37.47
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)42.7
HS-kod8501524000

Produktvarianter

ProduktModellBlylängdRamRammaterialLängd mindre axelMotorskyddVarvtal på typskyltenNEMA-designNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 056T17G15599 1 HP Farligt läge Motor, 3-fas, 1725 Typskylt RPM | CD2LNR 53DE23 056T17G1559918 "56CValsat stål14 1 / 16 "Bil1725A86.5%11 791 kr
MARATHON MOTORS 056T17G15615 1 hk motor för farligt läge, 3-fas, 1725 märkskylt RPM, 575 spänning | CD2LXP 53UF57 056T17G1561518 "56CValsat stål14 1 / 16 "Bil1725B85.5%12 234 kr
MARATHON MOTORS 056T17G15601 1-1/2 HK Motor för farligt läge, 3-fas, 1725 märkskylt RPM | CD2LXQ 119427.00 056T17G1560118 "56CValsat stål14 1 / 16 "Bil1725B87.5%17 583 kr
MARATHON MOTORS 143TTGN16539 Farligt läge Motor, 1 HP, 3-fas, 1765 Typskyltsvarvtal, 230/460 Spänning | CD2WQN 52XR78 143TTGN1653912 "143TCGjutjärn13 1 / 16 "T-stat1765B82.5%15 133 kr
MARATHON MOTORS 145TTGN16036 Farligt läge Motor, 1-1 / 2 HP, 3-fas, 1755 Typskylt RPM, 230/460 Spänning | CD2WQP 52XR79 145TTGN1603612 "143TCGjutjärn13 1 / 16 "T-stat1755B50.5%16 927 kr
MARATHON MOTORS 213TTGND16001 Motor i riskzonen, 7-1/2 hk, 3-fas, 3525 märkskylt RPM, 230/460 spänning | CD3KKP 52XR75 213TTGND160016"213TCGjutjärn20 5 / 16 "T-stat3525B91.7%33 384 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 182TTGN16003 Motor för farlig plats, 3 hk, 3-fas, 3525 typskyltsvarvtal, 230/460 spänning
22 707 kr /enhet