WESTWARD Slangförlängning


Filter
Färg: Svart , Anslutning: 1/8 "MNPT , Tilläggstyp: Flexibel termoplast , monteringsände (in.): 1/8 , Slanglängd: 3ft. , Arbetstryck: 3500 psi , Total Dia.: 0.14 "ID, 0.33" OD , Total längd: 36 " , Typ: Flexibelt
StilModellInloppMaterialMax. TryckClassic OutletStorlekArbetstryckPris (ex moms)
A
4BY79
----12 "3500 PSI86 SEK
B
4BY77
-Nylonfläta / gummi--12 "L.3500 PSI75 SEK
C
4BY78
-Nylonfläta / gummi--18 "L.3500 PSI97 SEK
D
4BY80
----18 "L.3500 PSI103 SEK
E
4BY83
-Nylonfläta / gummi--24 "L.3500 PSI281 SEK
F
4BY84
----12 "L.-123 SEK
G
30RZ30
--10,000 psi-30 "L.6000 PSI753 SEK
H
21EM33
1/8 NPT (M)Termoplast, stål10000 psi1/8 NPT (M)--222 SEK
I
15F205
1/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT18 "L.-413 SEK
J
15F204
1/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT12 "L.-375 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?