MARATHON MOTORS 056C17E5319 Farligt läge Motorkondensatorstart / -körning 1 / 4hk | AF6JUM 19RW22 / G852

MARATHON MOTORS 056C17E5319 Farligt läge Motorkondensatorstart / -körning 1 / 4hk

Finns i lager
Artikel: AF6JUM Modell: 056C17E5319Korsreferens: 19RW22 / G852

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 541 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
Ram56C
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare4.8 / 2.3-2.4
Farlig platsklass1 C, D / 2 F, G
HP1/4
Hz60
isolering klassB
Blylängd18 "
Längd mindre axel9 15 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationFarliga platser
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignFarligt läge
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1725
NEMA-designIngen
Nominell effektivitet59.5%
Total längd12 "
Fas1
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2 1 / 16 "
Temp. KodaT3B
Termisk skyddBil
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501404040

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-designRamFulllastförstärkareNominell effektivitetTotal längdRPM-räckviddServicefaktorTermisk skyddPris
MARATHON MOTORS 056C17G5320 Farligt läge Motorkondensator start / ind Kör 1 / 3hk | AF6JUN 19RW23 / G853 056C17G5320Ingen56C6.6 / 3.1-3.355%13.437 "1701-18001.00Bil10 091 kr
MARATHON MOTORS 056C17G5321 Farligt läge Motorkondensator start / ind Körning 1 / 2hk | AF6JUP 19RW24 / G855 056C17G5321Ingen56C8.8 / 4.2-4.466%13 15 / 16 "1701-18001.00Bil10 483 kr
MARATHON MOTORS 056C17G5322 Farligt läge Motorkondensator start / ind Kör 3 / 4hk | AF6JUQ 19RW25 / G857 056C17G5322Ingen56C11.0 / 5.4-5.570%14.437 "1701-18001.00Bil13 081 kr
MARATHON MOTORS 056C17G5323 Farligt läge Motorkondensator-start/ind Kör 1 Hk | AF6JUR 110852.00 056C17G5323Ingen56C13.4 / 6.8-6.772%14.437 "1701-18001.00Bil11 471 kr
MARATHON MOTORS 056C34G5311 Farligt läge Motorkondensator start / ind Körning 1 / 2hk | AF6JUT 19RW27 / G854 056C34G5311Ingen56C8.4 / 4.0-4.259.5%13.437 "3001-36001.00Bil8 759 kr
MARATHON MOTORER 5KC49MN6379 C1818 Explosionssäker motor | AJ2MGT C1818 5KC49MN6379INGEN DESIGNKOD56CZ5.6---1.0Automatisk skydd12 771 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17E5319 Farligt läge Motorkondensatorstart / -körning 1 / 4hk
8 541 kr /enhet