MARATHON MOTORER 5KC49MN6379 C1818 Explosionssäker motor | AJ2MGT C1818

MARATHON MOTORS 5KC49MN6379 C1818 Explosionssäker motor

Finns i lager
Artikel: AJ2MGT Modell: 5KC49MN6379Korsreferens: C1818

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 771 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 55%
KapslingEPFC
Ram56CZ
Fulllastförstärkare5.6
Farlig platsklassEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1/4
Hz60
isolering klassB
kW0.19
MonteringC-Face fotlös
NEMA-designINGEN DESIGNKOD
RiktningHorisontell
Fas1
RotationSELEKTIV CCW
RPM1200
Servicefaktor1.0
Termisk skyddAutomatisk skydd
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.86
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501404040

Produktinformation:

    • Starttyp: CAP START IND RUN
    • KVA-kod: K
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 54
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-designRamFulllastförstärkareNominell effektivitetTotal längdRPM-räckviddServicefaktorTermisk skyddPris
MARATHON MOTORS 056C17E5319 Farligt läge Motorkondensatorstart / -körning 1 / 4hk | AF6JUM 19RW22 / G852 056C17E5319Ingen56C4.8 / 2.3-2.459.5%12 "1701-18001.00Bil8 541 kr
MARATHON MOTORS 056C17G5320 Farligt läge Motorkondensator start / ind Kör 1 / 3hk | AF6JUN 19RW23 / G853 056C17G5320Ingen56C6.6 / 3.1-3.355%13.437 "1701-18001.00Bil10 091 kr
MARATHON MOTORS 056C17G5321 Farligt läge Motorkondensator start / ind Körning 1 / 2hk | AF6JUP 19RW24 / G855 056C17G5321Ingen56C8.8 / 4.2-4.466%13 15 / 16 "1701-18001.00Bil10 483 kr
MARATHON MOTORS 056C17G5322 Farligt läge Motorkondensator start / ind Kör 3 / 4hk | AF6JUQ 19RW25 / G857 056C17G5322Ingen56C11.0 / 5.4-5.570%14.437 "1701-18001.00Bil13 081 kr
MARATHON MOTORS 056C17G5323 Farligt läge Motorkondensator-start/ind Kör 1 Hk | AF6JUR 110852.00 056C17G5323Ingen56C13.4 / 6.8-6.772%14.437 "1701-18001.00Bil11 471 kr
MARATHON MOTORS 056C34G5311 Farligt läge Motorkondensator start / ind Körning 1 / 2hk | AF6JUT 19RW27 / G854 056C34G5311Ingen56C8.4 / 4.0-4.259.5%13.437 "3001-36001.00Bil8 759 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49MN6379 C1818 Explosionssäker motor
12 771 kr /enhet