MARATHON MOTORS 056T17E5312 G842 Explosionssäker motor | AJ2LGF G842

MARATHON MOTORS 056T17E5312 G842 Explosionsskyddad motor

Finns i lager
Artikel: AJ2LGF Modell: 056T17E5312Korsreferens: G842

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 810 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 75%
KapslingEPNV
Ram56C
Fulllastförstärkare0.44
Farlig platsklassEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1/4
Hz60
isolering klassB
kW0.187
MonteringC-Face fotlös
NEMA-designB
RiktningHorisontell
Fas3
RPM1800
Servicefaktor1.0
Termisk skyddAutomatisk skydd
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)21.89
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501514040

Produktinformation:

    • Starttyp: ÖVER LINE
    • KVA-kod: N
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 54
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetFulllastförstärkareFarlig platsklassTotal längdServicefaktorTermisk skyddSpänningHPPris
MARATHON MOTORS 056T17E5311 Farligt läge Motor 3-fas Epnv 1/3 Hp T3b | AF6JUF 111931.00 056T17E531174.5%1.2-1.2/0.601 C, D / 2 F, G12 "1.00Bil208-230/4601/310 251 kr
MARATHON MOTORS 056T17G5315 Farligt läge Motor 3-fas Epfc 1/2 Hp T3b | AF6JUH 19RW14 / G829 056T17G531568%2.3-2.4/1.21 C, D / 2 F, G13 15 / 16 "1.00Bil208-230/4601/210 568 kr
MARATHON MOTORS 056T17E5310 G827 Explosionssäker motor | AJ2NDR 39P314 / G827 056T17E5310-1.1-1.1 /, 55EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B-1.0Automatisk skydd208-230/4601/48 078 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17E5312 G842 Explosionsskyddad motor
9 810 kr /enhet