MARATHON MOTORS 056C17D5346 Direktdriven fläktmotor 3/4 hk 1725 rpm 1-fas droppskydd | AG2YQJ 32PF50 / X603

MARATHON MOTORS 056C17D5346 Fläktmotor med direktdrivning 3/4 HP 1725 rpm 1-fas droppskydd

Finns i lager
Artikel: AG2YQJ Modell: 056C17D5346Korsreferens: 32PF50 / X603

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 478 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.6.5 "
Kondensator ingårJa
Kondensator krävsJa
DutyKontinuerlig
Ram56
Fulllastförstärkare12.0 / 5.8-6.0
HP3/4
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel9.437 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignGängad
MotoraxelrotationCCWSE
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet66.0%
Antal hastigheter1
Total längd15 "
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring till Ring Center9.125 "
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Axel Dia.3 / 4 "
Skaftlängd5 11 / 16 "
Spänning115 / 208-230
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)23.16
Fartygets längd (cm)40.94
Fartygets bredd (cm)26.04
HS-kod8501404040

Produktvarianter

ProduktModellRing till Ring CenterKroppsdia.RamServicefaktorAxel Dia.FulllastförstärkareHPLängd mindre axelPris
MARATHON MOTORS 056C17D2101 Fläktmotor med direktdrivning 1/3 HP 1725 rpm 1-fas droppskydd | AG2YQG 32PF48 / X601 056C17D21018.437 "5.625 "56Z1.355 / 8 "5.8 / 2.8-2.91/38.5 "6 186 kr
MARATHON MOTORS 056C17D2102 Fläktmotor med direktdrift 1/2 HP 1725 rpm 1-fas droppskydd | AG2YQH 32PF49 / X602 056C17D21029.437 "5.625 "56Z1.255 / 8 "8.0 / 4.0-4.01/29.75 "7 263 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17D5346 Fläktmotor med direktdrivning 3/4 HP 1725 rpm 1-fas droppskydd
9 478 kr /enhet