MARATHON MOTORS 143THTR15535 Y283 Vector Motor | AJ2LYP Y283

MARATHON MOTORS 143THTR15535 Y283 vektormotor

Finns i lager
Artikel: AJ2LYP Modell: 143THTR15535Korsref.: Y283

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 528 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 84%
KapslingTENV
Ram143TC
Fulllastförstärkare3/1.5
HP1
Hz60
isolering klassH
kW0.75
MonteringC-Face - Avtagbar bas
NEMA-designA
RiktningHorisontell
Fas3
RPM1800
Servicefaktor1.0
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)50.5
Fartygets bredd (cm)26.04
HS-kod8501516040

Produktinformation:

    • Avsättningar: REGAL LEVERERAD - REGAL MOUNT
    • Pulsantal: 1024
    • Starttyp: ENDAST INVERTER
    • KVA-kod: P
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 43
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6205
    • Motsatt ändstorlek: 6203
    • Omvandlarens hastighetsområde: KONSTANT 1000: 1

Produktvarianter

ProduktModellkWBasEffektivitetsgruppMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdVridmomentPris
MARATHON MOTORS 145THTR15540 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1.5 Hp 230/460 V | AE6KLH 5THZ9 / Y284 145thtr15540-AvtagbarStandardAnsikte / bas17550.85516 1 / 16 "4.5 lb.-ft.26 923 kr
MARATHON MOTORS 145THTN17034 Vector Motor 6.0 Lb-ft 2 Hp 230/460 V | AE6KLX 5TJA0 / Y285 145THTN17034-StelEpactAnsikte / bas17500.82514 11 / 16 "6.0 lb.-ft.35 270 kr
MARATHON MOTORS 056H17T15528 Y281 Vector Motor | AJ2LBK 5THZ6 / Y281 056H17T155280.56--C-Face - Avtagbar bas----20 647 kr
MARATHON MOTORS 056H17T15526 Y280 Vector Motor | AJ2LMP 5THZ5 / Y280 056H17T155260.37--C-Face - Avtagbar bas----17 323 kr
MARATHON MOTORS 056H17T15527 Y282 Vektormotor | AJ2MAB 5THZ7 / Y282 056H17T155270.75--C-Face - Avtagbar bas----26 695 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 143THTR15535 Y283 vektormotor
21 528 kr /enhet