MARATHON MOTORS 145THTR15540 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1.5 Hp 230/460 V | AE6KLH 5THZ9 / Y284

MARATHON MOTORS 145THTR15540 Vektormotor 4.5 Lb-ft 1.5 Hk 230/460 V

Finns i lager
Artikel: AE6KLH Modell: 145THTR15540Korsreferens: 5THZ9 / Y284

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 923 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
BasAvtagbar
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
KapslingHelt sluten ej ventilerad
Encoder accepterasIngår (1024 PPR)
Encoderaxel5/8 x 1-3/4"
FinishSvart
Ram145TC
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare4.8/2.4
HP1.5
Hz60
isolering klassH
IsolationsfunktionCR200 magnetledning
Max. Arbetsfrekvens120 Hz
Max. Hastighet5400 RPM
Motorapplikationkranar
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten ej ventilerad
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringAnsikte / bas
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Varvtal på typskylten1755
NEMA-designA
Nominell effektivitet0.855
Total längd16 1 / 16 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.125 "
Hastighetsområde1000: 1 CT
Termisk skyddIngen
Vridmoment4.5 lb.-ft.
Spänning230/460
Garanti3 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.95
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)50.5
Fartygets bredd (cm)26.04
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellkWBasEffektivitetsgruppMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdVridmomentPris
MARATHON MOTORS 145THTN17034 Vector Motor 6.0 Lb-ft 2 Hp 230/460 V | AE6KLX 5TJA0 / Y285 145THTN17034-StelEpactAnsikte / bas17500.82514 11 / 16 "6.0 lb.-ft.35 270 kr
MARATHON MOTORS 056H17T15528 Y281 Vector Motor | AJ2LBK 5THZ6 / Y281 056H17T155280.56--C-Face - Avtagbar bas----20 647 kr
MARATHON MOTORS 056H17T15526 Y280 Vector Motor | AJ2LMP 5THZ5 / Y280 056H17T155260.37--C-Face - Avtagbar bas----17 323 kr
MARATHON MOTORS 143THTR15535 Y283 Vector Motor | AJ2LYP Y283 143thtr155350.75--C-Face - Avtagbar bas----21 528 kr
MARATHON MOTORS 056H17T15527 Y282 Vektormotor | AJ2MAB 5THZ7 / Y282 056H17T155270.75--C-Face - Avtagbar bas----26 695 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 145THTR15540 Vektormotor 4.5 Lb-ft 1.5 Hk 230/460 V
26 923 kr /enhet