MARATHON MOTORS Oljebrännarmotorer, droppsäkra, NEMA 56C, C Face Footless


Filter
Montering: F1 ENDAST , Kullager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Ram: 56C , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Pumps , Motordesign: Kondensatorstart , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motoraxeldesign: Nycklad , Motor Sub Application: Jetpumpar , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: Kondensatorstart , Typskylt RPM: 3450 , Fas: 1 , RPM-intervall: 3001-3600 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skafttyp: Nycklad
StilModellNEMA-designKroppsdia.KapslingNominell effektivitetRiktningTotal längdRotationRPMPris (ex moms)
A
5KC49TN2141X
-6.42 "Öppna Dripproof--13.25 "CW / CCW-8 152 SEK
B
5KCR48TN2142T
-6.42 "Öppna Dripproof--12 11 / 16 "CW / CCW-14 186 SEK
C
5KC39NN50X
--DP-Horisontellt eller vertikalt-medurs34505 424 SEK
D
5KC36JN268X
-5.625 "-62.3%-10 5 / 16 "--4 382 SEK
E
5KC37FN71X
-5.625 "-56.6%-10 11 / 16 "--4 003 SEK
F
5KC39RN44X
-5.66 "Öppna Dripproof--12.625 "CW / CCW-4 883 SEK
G
056C34D2099
DEFINITERA PLIKTEN-DP-Horisontell-SELEKTIV CCW36003 392 SEK
H
056C34D2104
DEFINITERA PLIKTEN-DP-Horisontell-SELEKTIV CCW36003 815 SEK
I
056C34D2112
DEFINITERA PLIKTEN-DP-Horisontell-SELEKTIV CCW36003 929 SEK
J
056C34D2114
DEFINITERA PLIKTEN-DP-Horisontell-SELEKTIV CCW36002 961 SEK
K
056C34D2105
DEFINITERA PLIKTEN-DP-Horisontell-SELEKTIV CCW36004 410 SEK
L
056S34D93
INGEN DESIGNKOD-DP-Horisontell-FAST CW3600902 SEK
M
056C34D2098
INGEN DESIGNKOD-DP-Horisontell-SELEKTIV CCW36003 241 SEK
N
056B34D2028
INGEN DESIGNKOD-DP-Horisontell-SELEKTIV CCW36005 959 SEK
O
056C34D2109
INGEN DESIGNKOD-DP-Horisontell-SELEKTIV CCW36003 083 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?