MARATHON MOTORER 056C34D2112 O215 HVAC Motor | AJ2LDP O215

MARATHON MOTORS 056C34D2112 O215 VVS-motor

Finns i lager
Artikel: AJ2LDP Modell: 056C34D2112Korsreferens: O215

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 929 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotorolja
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) N / A%
KapslingDP
Ram56C
Fulllastförstärkare9.8 / 4.8-4.9
HP3/4
Hz60
isolering klassB
kW0.56
MonteringC-Face fotlös
NEMA-designDEFINITERA PLIKTEN
RiktningHorisontell
Fas1
RotationSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.50
Termisk skyddManuellt skydd
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)20.47
Fartygets längd (cm)31.6
Fartygets bredd (cm)23.19
HS-kod8501406040

Produktinformation:

    • Starttyp: CAP START IND RUN
    • KVA-kod: J
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 22
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-designKroppsdia.KapslingNominell effektivitetRiktningTotal längdRotationRPMPris
MARATHON MOTORS 5KC39RN44X Motorkondensator Start 1 Hp 3450 115 / 208-230 56c Odp | AD8FVU 4K111 / C334 5KC39RN44X-5.66 "Öppna Dripproof--12.625 "CW / CCW-4 883 kr
MARATHON MOTORS 5KC49TN2141X Motorkondensator Start 2 Hk 3450 115 / 208-230 56c Odp | AD8FVW 4K113 / C338 5KC49TN2141X-6.42 "Öppna Dripproof--13.25 "CW / CCW-8 152 kr
MARATHON MOTORS 5KCR48TN2142T Motorkondensatorstart 3 hk 3450 115 / 230v 56c Odp | AD8FVX 4K114 / C340 5KCR48TN2142T-6.42 "Öppna Dripproof--12 11 / 16 "CW / CCW-14 186 kr
MARATHON MOTORS 5KC36JN268X Jetpump Motor Kondensatorstart 1 / 2hk | AF8KKV 26VX49 / C330 5KC36JN268X-5.625 "-62.3%-10 5 / 16 "--4 382 kr
MARATHON MOTORS 5KC37FN71X Jetpump Motor Kondensatorstart 1 / 3hk | AF8KKW 26VX50 / J1025 5KC37FN71X-5.625 "-56.6%-10 11 / 16 "--4 003 kr
MARATHON MOTORER 056C34D2105 O217 VVS -motor | AJ2KVV O217 056C34D2105DEFINITERA PLIKTEN-DP-Horisontell-SELEKTIV CCW36004 410 kr
MARATHON MOTORER 056S34D93 O201 VVS -motor | AJ2KWR O201 056S34D93INGEN DESIGNKOD-DP-Horisontell-FAST CW3600902SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056C34D2112 O215 VVS-motor
3 929 kr /enhet