MARATHON MOTORS 215TTFCD6881 Severe Duty Motor, 5 hk, 3 Fas, 1180 Rpm, 230/460VAC, 215T Ram | CH6JCX 491J94

MARATHON MOTORS 215TTFCD6881 Severe Duty Motor, 5 hk, 3-fas, 1180 rpm, 230/460VAC, 215T ram

Finns i lager
Artikel: CH6JCX Modell: 215TTFCD6881Korsref: 491J94

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 216 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
LagerBoll
Duty CycleKontinuerlig
Ram215T
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare13.6 / 6.8A
HP5
Hz60 Hz
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel16 1 / 4 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1180
NEMA-designB
Nominell effektivitet89.5%
Antal hastigheter1
Total längd19 5 / 8 "
Fas3
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 3 / 8 "
Skaftlängd3 3 / 8 "
Spänning230 / 460V AC
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 94.05
Fartygets höjd (cm)36.53
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)45.72
URSPRUNGSLANDMexico

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFulllastförstärkareHPLängd mindre axelMotorapplikationVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdPris
MARATHON MOTORS 215TTFCD6501 Severe Duty Motor, 10 hk, 3-fas, 3518 rpm | CH6JCW 491J89 215TTFCD6501460V AC11.8A1016 5 / 8 "Farligt läge351890.2%20.0625 "24 655 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTFCD6881 Severe Duty Motor, 5 hk, 3-fas, 1180 rpm, 230/460VAC, 215T ram
27 216 kr /enhet