MARATHON MOTORS 215TTFCD6501 Severe Duty Motor, 10 hk, 3-fas, 3518 rpm | CH6JCW 491J89

MARATHON MOTORS 215TTFCD6501 Severe Duty Motor, 10 hk, 3-fas, 3518 rpm

Finns i lager
Artikel: CH6JCW Modell: 215TTFCD6501Korsref: 491J89

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 655 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
LagerBoll
Duty CycleKontinuerlig
Ram215T
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare11.8A
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA PremiumR-klassad
Farlig platsklass1 A,B,C,D
HP10
Hz60 Hz
Längd mindre axel16 5 / 8 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationFarligt läge
Motordesign3-fas
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3518
NEMA-designB
Nominell effektivitet90.2%
Antal hastigheter1
Total längd20.0625 "
Fas3
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 3 / 8 "
Skaftlängd3 3 / 8 "
Temp. KodaT2B
Spänning460V AC
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 102.15
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)50.8
URSPRUNGSLANDMexico

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFulllastförstärkareHPLängd mindre axelMotorapplikationVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdPris
MARATHON MOTORS 215TTFCD6881 Severe Duty Motor, 5 hk, 3 Fas, 1180 Rpm, 230/460VAC, 215T Ram | CH6JCX 491J94 215TTFCD6881230 / 460V AC13.6 / 6.8A516 1 / 4 "Allmän tillämpning118089.5%19 5 / 8 "27 216 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTFCD6501 Severe Duty Motor, 10 hk, 3-fas, 3518 rpm
24 655 kr /enhet