MARATHON MOTORS 056B17W15330 Washdown Motor Kondensator Rak Tefc 2 Hk 1740 varv / min | AB3JQH 1TUP8

MARATHON MOTORS 056B17W15330 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 2 Hk 1740 Rpm

Finns i lager
Artikel: AB3JQH Modell: 056B17W15330Korsreferens: 1TUP8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 910 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
LagerBoll
Kroppsdia.6.5 "
LedningsboxGjutna överdimensionerade packningar
Avtappningspluggar(4) Varje ände, (2) I rörledningen
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten fläktkyld
ÄndskyddEpoxilackerad aluminium
Ram56HC
RammaterialEpoxy Coated
Fulllastförstärkare20.0 / 10.2-10.0
HP2
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel11.75 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationSkölja ner
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortypKondensatorstart
MonteringAnsikte / bas
Varvtal på typskylten1740
NEMA-designN
Nominell effektivitet80.0%
Total längd12.25 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Axelmaterial303 Stainless Steel
Termisk skyddIngen
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.464
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)46.48
Fartygets bredd (cm)34.8
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRamFulllastförstärkareHPLängd mindre axelMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 056C17W15326 Washdown Motor Kondensator Rak Tefc 1 / 2hp 1725 rpm | AB3JQD 1TUP4 056C17W1532611.187 "56C8.8/4.41/29.25 "Ansikte / bas172566.0%10 317 kr
MARATHON MOTORS 056C17W15328 Washdown Motor Kondensator Rak Tefc 1 Hk 1725 Rpm | AB3JQF 1TUP6 056C17W1532812.187 "56HC12.8 / 6.6-6.4110.25 "Ansikte / bas172575.0%11 998 kr
MARATHON MOTORS 056C17W15333 Washdown Motor Kondensator Rak Tefc 1 Hk 1725 Rpm | AB3JQQ 1TUR6 056C17W1533310.25 "56C12.8 / 6.6-6.4110.25 "Ansikte172575.0%11 299 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17W15330 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 2 Hk 1740 Rpm
16 910 kr /enhet