Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER CASTER 64327 Tvåhjuls svängbart hjul 110lb Pk4 | AF6NKQ 19YX30

MASTER CASTER 64327 Svänghjul med dubbla hjul 110lb Pk4

Finns i lager
Artikel: AF6NKQ Modell: 64327Korsreferens: 19YX30

Få det Maj 7, Tisdag
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
546SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjudlös tvillinghjul
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialNylon
RamfinishNylon
Ladda betyg110 lb.
Icke-märkningNej
Antal hjul2
Totala höjden2.437 "
Stam Dia.7 / 16 "
Stamlängd7 / 8 "
StammtypFriktionsring
HjullagerEnkel
HjulfärgSvart
Hjuldiameter2"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8302200000

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialKärnmaterialHjulmaterialPris
MASTER CASTER 64328 Twin Wheel Swivel Caster 110lb Svart Pk5 | AF6NKR 19YX31 64328polyuretanNylonpolyuretan581SEK
MASTER CASTER 64329 Twin Wheel Swivel Caster 110 Lb Pk4 | AF6NKT 19YX32 64329NylonpolyuretanNylon301SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER CASTER 64327 Svänghjul med dubbla hjul 110lb Pk4
546SEK /enhet