TEMPCO 10 AWG ledningstråd för hög temperatur


Filter
Jacka färg: Natural , Strandning: X 105 30 , Spänning: 600 , trådmätare: 10 AWG
StilModellSpolslängdkabeltypLedarmaterialSpol- / spollängd (ft.)IsoleringJacka typMax. FörstärkareMax. Temp.Pris (ex moms)
A
LDWR-1024
100ft.TGGTFörnicklad koppar100PTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätningPTFE-bandisolering över ledare med två lager glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiber över flätan73 Vid omgivningstemperatur på 104 grader F / 40 grader C482 F4 844 SEK
A
LDWR-1015
100ft.MGNickelpläterad koppar100Glimmerisolering med överflätning av glasfiberGlimmerisolering över ledare täckt av glasfiber över flätor impregnerade med hög temperatur finish75 Vid omgivningstemperatur på 104 grader F / 40 grader C842 F6 257 SEK
A
LDWR-1050
250ft.TGGTFörnicklad koppar250PTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätningPTFE-tejpisolering över ledare följt av två lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlat glasfiber överskrämd73 vid omgivande temperatur på 104 F / 40 C482 F8 120 SEK
A
LDWR-1045
250ft.MGNickelpläterad koppar250Glimmerisolering med överflätning av glasfiberGlimmerisolering över ledare täckt av glasfiber över flätor impregnerade med hög temperatur finish75 vid omgivande temperatur på 104 F / 40 C842 F16 908 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?