MCDONNELL & MILLER Serie FS6 Switch Liquid Flow


Filter
Max. Flöde: 2.5 gpm , Max. Vätsketemperatur: 225 F , Max. Tryck: 100 psi , Switch Typ: Enpolig dubbelknappsbrytare , Spänning: 120/240
StilModellAnslutningsstorlekTypVättade materialPris (ex moms)
A
FS6-1
1 FNPT7.4 ampere, hög känslighetMässing, S / S, Buna N, Viton, PTFE11 272 SEK
B
FS6-W-1
1 FNPTHögkänslighetsbrytareMässing, S / S, Buna N, Viton, PTFE12 908 SEK
C
FS6
1 "/ 3/4" NPT1/3 HP, allmänt ändamål, eldrivetMässing, EPDM-
RFQ
A
FS6-3 / 4
3/4 FNPTKraftig brytare med hög känslighetMässing, S / S, Buna N, Viton, PTFE11 473 SEK
A
FS6-W-3/4
3/4 FNPTHögkänslighetsbrytareMässing, S / S, Buna N, Viton, PTFE12 489 SEK

Serie FS6 Switch Liquid Flow

McDonnell & Miller FS6 vätskeflödesbrytare är utformade för att övervaka flödet av vätskor, såsom vatten eller olja, i rör och system. Dessa vätskeflödesbrytare är mycket känsliga och används i kylsystem, boosterpumpar, vattenbehandlingssystem och kompressorer. De har ett förseglat fack som skyddar strömbrytaren från vätskor och en känslighetsjusteringsskruv för att förhindra att flödesbrytaren löser ut falskt. Dessa vätskeflödesbrytare tjänar som ett avgörande skydd och förhindrar skador och potentiella faror orsakade av otillräckligt eller överskott av vätskeflöde. De kan användas vid temperaturer från 32 till 225 grader F och tål tryck upp till 100 psi. Dessa vätskeflödesbrytare är integrerade med en SPDT-brytare för övervakning av vätskeflödesriktningen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?