Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEDCASTER CH06TPP125DLTP01G Vridplåthjul med 2-läges riktningslås 260 Lb | AB2KVK 1MME2

MEDCASTER CH06TPP125DLTP01G Svängbart skivhjul med 2-läges riktningslås 260 Lb

Finns i lager
Artikel: AB2KVK Modell: CH06TPP125DLTP01GKorsreferens: 1MME2
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
742SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster ProduktgruppSvänghjul med 2-läges riktningslås
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolyolefin
durometer85 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishFörkromad
RammaterialStål
HålmönsterC
Insida bulthålsavstånd1-3/4 x 2-13/16"
Ladda betyg260 lb.
Låstyp2-läges riktningslås
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd1-3/4 x 3-1/16"
Totala höjden7 13 / 32 "
Plate Storlek2-1/2 x 3-5/8"
Plattjocklek0.125 "
plattypC
RacewayDubbelkula härdad
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-30 grader till 180 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgGrå
Hjuldiameter6"
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.02
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddCaster Load Rating RangedurometerHjulfärgHjuldiameterRamfinishRammaterialLadda betygPris
MEDCASTER CH03TPP125DLTP01G Svänghjul med 2-läges riktningslås 165 Lb | AB2KVA 1MMD2 CH03TPP125DLTP01G-30 grader till 180 grader F.0 till 299 pund85 Shore AGrå3"FörkromadStål190 lb.428SEK
MEDCASTER CH04TPP125DLTP01G Vridplåthjul med 2-läges riktningslås 240 Lb | AB2KVD 1MMD5 CH04TPP125DLTP01G-30 grader till 180 grader F.0 till 299 pund85 Shore AGrå4"FörkromadStål240 lb.467SEK
MEDCASTER CH05TPP125DLTP01G Vridplatthjul med 2-läges riktningslås 260 Lb | AB2KVG 1MMD8 CH05TPP125DLTP01G-30 grader till 180 grader F.0 till 299 pund85 Shore AGrå5"FörkromadStål260 lb.531SEK
MEDCASTER SS03AMP125DLTP01G Svänghjul med 2-läges riktningslås 165 Lb | AB2KWF 1MMH3 SS03AMP125DLTP01G-30 grader till 210 grader F.0 till 299 pund85 Shore AGrön3"Rostfritt stålRostfritt stål165 lb.801SEK
MEDCASTER SS04AMP125DLTP01G Vridplåthjul med 2-läges riktningslås 190 Lb | AB2KWJ 1MMH6 SS04AMP125DLTP01G-30 grader till 210 grader F.0 till 299 pund85 Shore AGrön4"Rostfritt stålRostfritt stål190 lb.812SEK
MEDCASTER SS05AMP125DLTP01G Svänghjul med 2-läges riktningslås 220 Lb | AB2KWM 1MMH9 SS05AMP125DLTP01G-30 grader till 210 grader F.0 till 299 pund85 Shore AGrön5"Rostfritt stålRostfritt stål220 lb.946SEK
MEDCASTER SS06AMP125DLTP01G Svängplattahjul med 2-läges riktningslås 240 Lb | AB2KWQ 1MMJ3 SS06AMP125DLTP01G-30 grader till 210 grader F.0 till 299 pund85 Shore AGrön6"Rostfritt stålRostfritt stål240 lb.887SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEDCASTER CH06TPP125DLTP01G Svängbart skivhjul med 2-läges riktningslås 260 Lb
742SEK /enhet