Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEDCASTER NG05QDP125DLTP01G Svänghjul med 2-läges riktningslås 325 Lb | AB2KXL 1MML6

MEDCASTER NG05QDP125DLTP01G Svängbart skivhjul med 2-läges riktningslås 325 Lb

Finns i lager
Artikel: AB2KXL Modell: NG05QDP125DLTP01GKorsreferens: 1MML6
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
298SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppSvänghjul med 2-läges riktningslås
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolyolefin
durometer65 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishNylon
RammaterialStål
HålmönsterC
Insida bulthålsavstånd1-3/4 x 2-13/16"
Ladda betyg325 lb.
Låstyp2-läges riktningslås
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd1-3/4 x 3-1/16"
Totala höjden6.875 "
Plate Storlek2-1/2 x 3-5/8"
Plattjocklek0.125 "
plattypC
RacewayFörseglad precisionsboll
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-30 grader till 180 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgGrå
Hjuldiameter5"
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddCaster Load Rating RangedurometerHjulfärgHjuldiameterRamfinishRammaterialLadda betygPris
MEDCASTER CH03TPP125DLTP01G Svänghjul med 2-läges riktningslås 165 Lb | AB2KVA 1MMD2 CH03TPP125DLTP01G-30 grader till 180 grader F.0 till 299 pund85 Shore AGrå3"FörkromadStål190 lb.370SEK
MEDCASTER CH04TPP125DLTP01G Vridplåthjul med 2-läges riktningslås 240 Lb | AB2KVD 1MMD5 CH04TPP125DLTP01G-30 grader till 180 grader F.0 till 299 pund85 Shore AGrå4"FörkromadStål240 lb.353SEK
MEDCASTER CH05TPP125DLTP01G Vridplatthjul med 2-läges riktningslås 260 Lb | AB2KVG 1MMD8 CH05TPP125DLTP01G-30 grader till 180 grader F.0 till 299 pund85 Shore AGrå5"FörkromadStål260 lb.459SEK
MEDCASTER CH06TPP125DLTP01G Vridplåthjul med 2-läges riktningslås 260 Lb | AB2KVK 1MME2 CH06TPP125DLTP01G-30 grader till 180 grader F.0 till 299 pund85 Shore AGrå6"FörkromadStål260 lb.728SEK
MEDCASTER SS03AMP125DLTP01G Svänghjul med 2-läges riktningslås 165 Lb | AB2KWF 1MMH3 SS03AMP125DLTP01G-30 grader till 210 grader F.0 till 299 pund85 Shore AGrön3"Rostfritt stålRostfritt stål165 lb.692SEK
MEDCASTER SS04AMP125DLTP01G Vridplåthjul med 2-läges riktningslås 190 Lb | AB2KWJ 1MMH6 SS04AMP125DLTP01G-30 grader till 210 grader F.0 till 299 pund85 Shore AGrön4"Rostfritt stålRostfritt stål190 lb.702SEK
MEDCASTER SS05AMP125DLTP01G Svänghjul med 2-läges riktningslås 220 Lb | AB2KWM 1MMH9 SS05AMP125DLTP01G-30 grader till 210 grader F.0 till 299 pund85 Shore AGrön5"Rostfritt stålRostfritt stål220 lb.715SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEDCASTER NG05QDP125DLTP01G Svängbart skivhjul med 2-läges riktningslås 325 Lb
298SEK /enhet