Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERCOID SA1113E-A4-K1 Tryckomkopplare Spdt 1/4 Fnpt | AC2CGP 2HMA5

MERCOID SA1113E-A4-K1 Tryckbrytare Spdt 1/4 Fnpt

Finns i lager
Artikel: AC2CGP Modell: SA1113E-A4-K1Korsreferens: 2HMA5
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
12 768 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckvakt
AC-kontaktbetyg15A @ 125/250/480 V
HandlingStandard
AktiveringstypMembran
Sprängtryck1200 psi
KontaktformulärSPDT
DC-kontaktbetyg0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V
Differentiell12 till 45 psi
HP @ 3 fas - 230V1/4
IP-värde54
NEMA-betyg4X
FasEnkel / Tre
Porttyp1-portars 1/4 "FNPT
Mätområde30 till 500 psi
Temp. Räckvidd-30 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5075
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Inom 20 graders vertikal monteringsorientering, intern 7/16 "Hex Nuts börvärdesjustering

Produktvarianter

ProduktModellDifferentiellPorttypMätområdePris
MERCOID SA1111E-A4-K1 Tryckomkopplare Spdt 1/4 Fnpt | AC2CGK 2HMA1 SA1111E-A4-K14 till 7.5 psi1-portars 1/4 "FNPT10 till 150 psi12 768 kr
MERCOID SA1111E-S5-K2 Tryckomkopplare Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGL 2HMA2 SA1111E-S5-K24 till 7.5 psi1-portars 1/2 "FNPT10 till 150 psi14 121 kr
MERCOID SA1112E-A4-K1 Tryckbrytare Spdt 1/4 Fnpt | AC2CGM 2HMA3 SA1112E-A4-K15 till 12.5 psi1-portars 1/4 "FNPT20 till 250 psi12 768 kr
MERCOID SA1112E-S5-K2 Tryckomkopplare Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGN 2HMA4 SA1112E-S5-K25 till 12.5 psi1-portars 1/2 "FNPT20 till 250 psi12 723 kr
MERCOID SA1113E-S5-K2 Tryckomkopplare Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGQ 2HMA6 SA1113E-S5-K212 till 45 psi1-portars 1/2 "FNPT30 till 500 psi14 121 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERCOID SA1113E-A4-K1 Tryckbrytare Spdt 1/4 Fnpt
12 768 kr /enhet