MERSEN FERRAZ RFS Series Klass H snabbverkande säkringar


Filter
Växelspänning: 600V , Kroppsmaterial: FWGE , Montering: Clip , Fart: Snabbt agerande
StilModellStrömDiameterLängdBreddPris (ex moms)
A
RFS3
3A0.81 "5"--
RFQ
A
RLS3
3A-5.31 "0.38 "-
RFQ
A
RLS4
4A-5.31 "0.38 "-
RFQ
A
RFS4
4A0.81 "5"--
RFQ
A
RFS5
5A0.81 "5"--
RFQ
A
RLS5
5A-5.31 "0.38 "-
RFQ
A
RFS6
6A0.81 "5"--
RFQ
A
RLS6
6A-5.31 "0.38 "-
RFQ
A
RLS10
10A-5.31 "0.38 "-
RFQ
A
RFS10
10A0.81 "5"--
RFQ
A
RLS15
15A-5.31 "0.38 "-
RFQ
A
RFS15
15A0.81 "5"--
RFQ
A
RLS20
20A-5.31 "0.38 "-
RFQ
A
RFS20
20A0.81 "5"-513 SEK
A
RFS25
25A0.81 "5"--
RFQ
A
RLS25
25A-5.31 "0.38 "-
RFQ
A
RLS35
35A-5.94 "0.44 "-
RFQ
B
RFS35
35A1.06 "5.5 "--
RFQ
C
RFS40
40A1.06 "5.5 "-885 SEK
A
RLS40
40A-5.94 "0.44 "-
RFQ
D
RFS45
45A1.06 "5.5 "--
RFQ
A
RLS45
45A-5.94 "0.44 "-
RFQ
A
RLS50
50A-5.94 "0.44 "-
RFQ
E
RFS50
50A1.06 "5.5 "--
RFQ
A
RLS60
60A-5.94 "0.44 "-
RFQ
F
RFS60
60A1.06 "5.5 "--
RFQ
G
RFS70
70A1.31 "7.88 "--
RFQ
A
RLS70
70A-5.09 "0.66 "-
RFQ
A
RLS80
80A-5.09 "0.66 "-
RFQ
H
RFS80
80A1.31 "7.88 "--
RFQ
A
RLS90
90A-5.09 "0.66 "-
RFQ
I
RFS90
90A1.31 "7.88 "--
RFQ
J
RFS100
100A1.31 "7.88 "--
RFQ
A
RLS110
110A-5.8 "0.94 "-
RFQ
A
RFS110
110A1.81 "9.63 "--
RFQ
A
RLS125
125A-5.8 "0.94 "-
RFQ
A
RFS125
125A1.81 "9.63 "--
RFQ
A
RLS150
150A-5.8 "0.94 "-
RFQ
A
RFS150
150A1.81 "9.63 "-2 516 SEK
A
RLS175
175A-5.8 "0.94 "-
RFQ
A
RFS175
175A1.81 "9.63 "--
RFQ
A
RLS200
200A-5.8 "0.94 "-
RFQ
A
RFS200
200A1.81 "9.63 "-3 210 SEK
A
RFS225
225A2.56 "11.63 "--
RFQ
A
RLS225
225A-5.85 "0.94 "-
RFQ
A
RLS250
250A-5.85 "0.94 "-
RFQ
A
RFS250
250A2.56 "11.63 "--
RFQ
A
RLS300
300A-5.85 "0.94 "-
RFQ
A
RFS300
300A2.56 "11.63 "--
RFQ
A
RLS350
350A-5.85 "0.94 "-
RFQ
A
RFS350
350A2.56 "11.63 "--
RFQ
A
RLS400
400A-5.85 "0.94 "-
RFQ
A
RFS400
400A2.56 "11.63 "--
RFQ
A
RLS450
450A-5.85 "0.94 "-
RFQ
A
RFS450
450A3.12 "13.38 "--
RFQ
A
RLS500
500A-5.85 "0.94 "-
RFQ
A
RFS500
500A3.12 "13.38 "--
RFQ
A
RLS600
600A-5.85 "0.94 "-
RFQ
A
RFS600
600A3.12 "13.38 "--
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?