MICRO PLASTICS Maskinskruvar, nylon


Filter
StilModellHuvud Dia.HuvudhöjdHead TypLängdSystem för mätningDraghållfasthetTråd storlekPris (ex moms)
A
010256R018
0.146-0.162 "0.059 till 0.069 "Runda3 / 16 "Inch165 psi2-5660 SEK
B
010256R100
0.146-0.162 "0.059 till 0.069 "Runda1"-19 psi2-5613 SEK
C
010440R025
0.193-0.211 "0.075 till 0.211 "Runda1 / 4 "Inch41 psi4-4092 SEK
D
010440R050
0.193-0.211 "0.075 till 0.211 "Runda1 / 2 "Inch41 psi4-40127 SEK
E
010440R031
0.193-0.211 "0.075 till 0.211 "Runda5 / 16 "-41 psi4-4060 SEK
F
010440R100
0.193-0.211 "0.075 till 0.211 "Runda1"Inch41 psi4-40103 SEK
G
010440R037
0.193-0.211 "0.075 till 0.211 "Runda3 / 8 "Inch41 psi4-40102 SEK
H
010632R037
0.240-0.260 "0.091 till 0.103 "Runda3 / 8 "-69 psi6-3263 SEK
I
010632R075
0.240-0.260 "0.091 till 0.103 "Runda3 / 4 "Inch69 psi6-3265 SEK
J
010632R025
0.240-0.260 "0.091 till 0.103 "Runda1 / 4 "Inch69 psi6-3297 SEK
K
010632R050
0.240-0.260 "0.091 till 0.103 "Runda1 / 2 "Inch69 psi6-3212 SEK
L
010632R100
0.240-0.260 "0.091 till 0.103 "Runda1"Inch69 psi6-3264 SEK
M
010832R050
0.287-0.309 "0.107 till 0.12 "Runda1 / 2 "Inch108 psi8-32137 SEK
N
010832R150
0.287-0.309 "0.107 till 0.12 "Runda1.5 "Inch108 psi8-32112 SEK
O
010832R075
0.287-0.309 "0.107 till 0.12 "Runda3 / 4 "-108 psi8-32--
RFQ
P
010832R037
0.287-0.309 "0.107 till 0.12 "Runda3 / 8 "-108 psi8-3275 SEK
Q
011032R150
0.334-0.359 "0.123 till 0.137 "Runda1.5 "Inch165 psi10-32116 SEK
R
011032R050
0.334-0.359 "0.123 till 0.137 "Runda1 / 2 "Inch165 psi10-3278 SEK
S
012520R075
0.443-0.472 "0.16 till 0.175 "Runda3 / 4 "Inch312 psi1 / 4-20154 SEK
T
012520R050
0.443-0.472 "0.16 till 0.175 "Runda1 / 2 "Inch312 psi1 / 4-2082 SEK
U
012520R200
0.443-0.472 "0.16 till 0.175 "Runda2"Inch312 psi1 / 4-20-
RFQ
V
012520R100
0.443-0.472 "0.16 till 0.175 "Runda1"Inch312 psi1 / 4-20159 SEK
W
50m040070d025
7mm2.6mmCheese25ft.--M4 x 0.741 SEK
X
50m040070d012
7mm2.6mmCheese12 "metrisk-M4 x 0.753 SEK
Y
50m050080d020
8.5mm3.3mmCheese20ft.--M5 x 0.8-
RFQ
Z
50m060100d040
10mm3.9mmCheese40mm--M6 x 1-
RFQ
A1
50m060100d020
10mm3.9mmCheese20ft.--M6 x 1212 SEK
B1
50m080125d020
13mm5mmCheese20ft.--M8 x 1.25104 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?