Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 010632R025 Maskinskruv, Nylon, 6-32 Gängstorlek, 1/4 Storlek, 50Pk | AD7BZP 4DFG5

MICRO PLASTICS 010632R025 Maskinskruv, nylon, 6-32 gängstorlek, 1/4 storlek, 50pk

Finns i lager
Artikel: AD7BZP Modell: 010632R025Korsreferens: 4DFG5

Få det Maj 8, Onsdag
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
97SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishNatural
Huvud Dia.0.240-0.260 "
Huvudhöjd0.091 till 0.103 "
Head TypRunda
Längd1 / 4 "
MaterialNylon
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-40 till 185 F
Draghållfasthet69 psi
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHuvud Dia.HuvudhöjdHead TypLängdSystem för mätningDraghållfasthetTråd storlekPris
MICRO PLASTICS 50M060100D020 Maskinskruv, Nylon, M6 X 1mm Storlek, 25Pk | AD7CKG 4DJF1 50m060100d02010mm3.9mmCheese20ft.--M6 x 1212SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 010632R025 Maskinskruv, nylon, 6-32 gängstorlek, 1/4 storlek, 50pk
97SEK /packa