Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VENTIL UP149 - 112 grindventil 1-1/2 tums lödbrons | AE3PVX 5EMW8

MILWAUKEE VALVE UP149 - 112 grindventil 1-1/2 tums lödbrons

Finns i lager
Artikel: AE3PVX Modell: UP149 - 112Korsreferens: 5EMW8
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
2 799 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialBronze
MotorhuvstilGängad
Klassklass 300
AnslutningstypLöd
Hantera materialFormbart järn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd3.625 "
Max. Vätsketemp.180 grader F
Max. Vattentryck300 psi
Rörstorlek1.5 "
StammaterialBronze
Överst på handtaget till inloppscentret9.5 "
Ventilstammens typStigande
KilmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.782
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod8481801060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKlassInlopp till utloppslängdMax. Vätsketemp.Max. VattentryckRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretVentilstammens typPris
MILWAUKEE VENTIL 115 - 38 grindventil Klass 125 3/8 tum | AB3ZJM 1WEF1 115 - 38klass 1251.625 "365 grader F200 psi3 / 8 "3-9 / 16 "Icke-stigande661SEK
MILWAUKEE VENTIL 115 - 12 grindventil Klass 125 1/2 tum brons | AB3ZJN 1WEF2 115 - 12klass 1251.875 "365 grader F200 psi1 / 2 "3-9 / 16 "Icke-stigande603SEK
MILWAUKEE VENTIL 115 - 34 grindventil Klass 125 3/4 tums brons | AB3ZJP 1WEF3 115 - 34klass 1252.5 "365 grader F200 psi3 / 4 "4.75 "Icke-stigande757SEK
MILWAUKEE VENTIL 115 - 100 grindventil Klass 125 1 tums lödning | AB3ZJQ 1WEF4 115 - 100klass 1253"365 grader F200 psi1"5"Icke-stigande934SEK
MILWAUKEE VENTIL 115 - 114 grindventil Klass 125 1-1/4 tums lödning | AB3ZJR 1WEF5 115 - 114klass 1253.25 "365 grader F200 psi1.25 "5.5 "Icke-stigande1 549 kr
MILWAUKEE VENTIL 115 - 112 grindventil Klass 125 1-1/2 tums lödning | AB3ZJT 1WEF6 115 - 112klass 1253.625 "365 grader F200 psi1.5 "6.5 "Icke-stigande1 593 kr
MILWAUKEE VENTIL 115 - 200 grindventil Klass 125 2-tums lödning | AB3ZJU 1WEF7 115 - 200klass 1254 5 / 16 "365 grader F200 psi2"7.437 "Icke-stigande2 424 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP149 - 112 grindventil 1-1/2 tums lödbrons
2 799 kr /enhet