Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE-VENTIL UP668 2-stiftsventil 2-tums löd med lågt bly mässing | AC7ZMF 39A273

MILWAUKEE VALVE UP668 2 "grindventil 2 tums lödare lågledande mässing

Finns i lager
Artikel: AC7ZMF Modell: UP668 2 "Korsreferens: 39A273
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
2 253 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialMässing med låg bly
MotorhuvstilGängad
AnslutningstypLöd
Hantera materialGjutjärn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd3 31 / 32 "
Max. Vätsketemp.200 grader F
Max. Vattentryck200 psi
Rörstorlek2"
StammaterialMässing
Överst på handtaget till inloppscentret6.031 "
Ventilstammens typIcke-stigande
KilmaterialMässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.395
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481801060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
MILWAUKEE VENTIL UP668 3/8" grindventil 3/8 tums lödning | AC7ZLZ 39A267 UP668 3/8 "1.625 "3 / 8 "2-27 / 32 "630SEK
MILWAUKEE VENTIL UP668 1/2" grindventil 1/2 tum Löd Lågt bly Mässing | AC7ZMA 39A268 UP668 1/2 "1 25 / 32 "1 / 2 "2-29 / 32 "709SEK
MILWAUKEE VENTIL UP668 3/4" grindventil 3/4 tum Löd Lågt bly Mässing | AC7ZMB 39A269 UP668 3/4 "2 5 / 16 "3 / 4 "3-5 / 16 "823SEK
MILWAUKEE VENTIL UP668 1" grindventil 1 tum Löd Lågt bly Mässing | AC7ZMC 39A270 UP668 1 "2 27 / 32 "1"3-15 / 16 "1 149 kr
MILWAUKEE VALVE UP668 1-1/4" grindventil 1-1/4 tums lödning | AC7ZMD 39A271 UP668 1-1 / 4 "3"1.25 "4-11 / 32 "1 436 kr
MILWAUKEE VALVE UP668 1-1/2" grindventil 1-1/2 tums lödning | AC7ZME 39A272 UP668 1-1 / 2 "3 7 / 32 "1.5 "4-15 / 16 "1 683 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP668 2 "grindventil 2 tums lödare lågledande mässing
2 253 kr /enhet