Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE-VENTIL UP668 1-grindventil 1-tums löd med lågt bly mässing | AC7ZMC 39A270

MILWAUKEE VALVE UP668 1 "grindventil 1 tums lödare lågledande mässing

Finns i lager
Artikel: AC7ZMC Modell: UP668 1 "Korsreferens: 39A270
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
1 149 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialMässing med låg bly
MotorhuvstilGängad
AnslutningstypLöd
Hantera materialGjutjärn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd2 27 / 32 "
Max. Vätsketemp.200 grader F
Max. Vattentryck200 psi
Rörstorlek1"
StammaterialMässing
Överst på handtaget till inloppscentret3-15 / 16 "
Ventilstammens typIcke-stigande
KilmaterialMässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8481801060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
MILWAUKEE VENTIL UP668 3/8" grindventil 3/8 tums lödning | AC7ZLZ 39A267 UP668 3/8 "1.625 "3 / 8 "2-27 / 32 "630SEK
MILWAUKEE VENTIL UP668 1/2" grindventil 1/2 tum Löd Lågt bly Mässing | AC7ZMA 39A268 UP668 1/2 "1 25 / 32 "1 / 2 "2-29 / 32 "709SEK
MILWAUKEE VENTIL UP668 3/4" grindventil 3/4 tum Löd Lågt bly Mässing | AC7ZMB 39A269 UP668 3/4 "2 5 / 16 "3 / 4 "3-5 / 16 "823SEK
MILWAUKEE VALVE UP668 1-1/4" grindventil 1-1/4 tums lödning | AC7ZMD 39A271 UP668 1-1 / 4 "3"1.25 "4-11 / 32 "1 436 kr
MILWAUKEE VALVE UP668 1-1/2" grindventil 1-1/2 tums lödning | AC7ZME 39A272 UP668 1-1 / 2 "3 7 / 32 "1.5 "4-15 / 16 "1 683 kr
MILWAUKEE VENTIL UP668 2" grindventil 2 tum Löd Lågt bly Mässing | AC7ZMF 39A273 UP668 2 "3 31 / 32 "2"6.031 "2 253 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP668 1 "grindventil 1 tums lödare lågledande mässing
1 149 kr /enhet