Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 543-564A w / cert Digimatic Indicator Range 2.4 In / 60.9mm | AD4LCM 41T257

MITUTOYO 543-564A m/cert Digimatic Indicator Range 2.4 In/60.9mm

Finns i lager
Artikel: AD4LCM Modell: 543-564A m/certKorsreferens: 41T257
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
18 380 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk digital indikator
Noggrannhet0.0015mm
Kalibrerings certifikatJa
Mätområde2.4 "/ 60.9 mm
Upplösning0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetKalibrerings certifikatMätområdeUpplösningPris
MITUTOYO 543-783 Digimatic-indikatorbatteri | AA8YDG 1ARJ6 543-7830.0008 "Nej0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm3 074 kr
MITUTOYO 543-793B Digimatic-indikatorbatteri | AA8YDJ 1ARJ8 543-793B0.0001 "Nej0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm4 653 kr
MITUTOYO 575-123 Digimatic-indikatorbatteri | AA8YEL 1ARU1 575-1230.0008 "Nej1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm3 373 kr
MITUTOYO 543-558A Digimatic-indikatorbatteri | AC6VAJ 36J693 543-5580.0001 "Nej2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm12 820 kr
MITUTOYO 543-562A Digimatic-indikatorbatteri | AC6VAK 36J694 543-5620.0015mmNej1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm15 991 kr
MITUTOYO 543-474B Digimatic-indikatorbatteri | AC6VAL 36J695 543-474B0.03mmNej25.4mm0.01mm8 052 kr
MITUTOYO 543-783BCERT Digimatic Indicator Nist Battery | AC6VAM 36J696 543-783BCERT0.0008 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm3 801 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 543-564A m/cert Digimatic Indicator Range 2.4 In/60.9mm
18 380 kr /enhet