MITUTOYO 552-314-10 Digital bromsok 0 till 40 tum | AD6XQJ 4CGN3

MITUTOYO 552-314-10 Digital Bromsok 0 Till 40 In

Finns i lager
Artikel: AD6XQJ Modell: 552-314-10Korsreferens: 4CGN3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 348 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital kaliper
Noggrannhet+/- 0.002 "
Kalibrerings certifikatNej
FallMonterad plast
IP-värde66
Käftdjup150mm
MaterialRostfritt stål
Mätområde0 till 40"/0 till 1000 mm
Upplösning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgångJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.128
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)143.51
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellUpplösningNoggrannhetKalibrerings certifikatFallIP-värdeKäftdjupMaterialMätområdePris
MITUTOYO 552-315-10CERT Digital bromsok 0 till 60 tum | AC6VBY 36J731 552-315-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "JaMonterad plast66150mmRostfritt stål0 till 60"/0 till 1500 mm44 203 kr
RFQ
MITUTOYO 552-316-10CERT Digital bromsok 0 till 80 tum | AC6VBZ 36J732 552-316-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "JaMonterad plast-150mmRostfritt stål0 till 80"/0 till 1500 mm65 940 kr
RFQ
MITUTOYO 552-314-10CERT Digital kaliper 0 till 40 tum | AC6VCA 36J733 552-314-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "JaMonterad plast66150mmRostfritt stål0 till 40"/0 till 1000 mm34 923 kr
MITUTOYO 552-312-10 Digital bromsok 0 till 18 tum | AD6XQG 4CGN1 552-312-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Monterat trä663.94 "Kolfiber0 till 18"/0 till 450 mm15 114 kr
MITUTOYO 552-313-10 Digital bromsok 0 till 24 tum | AD6XQH 4CGN2 552-313-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Monterat trä663.94 "Kolfiber0 till 24"/0 till 600 mm16 753 kr
MITUTOYO 552-315-10 Digital kaliper 0 till 60 tum | AD6XQK 4CGN4 552-315-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "NejMonterad plast66150mmRostfritt stål0 till 60"/0 till 1500 mm38 648 kr
RFQ
MITUTOYO 552-316-10 Digital bromsok 0 till 80 tum | AD6XQL 4CGN5 552-316-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "NejMonterad plast-150mmRostfritt stål0 till 80"/0 till 1500 mm56 751 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 552-314-10 Digital Bromsok 0 Till 40 In
30 348 kr /enhet