MITUTOYO Elektronisk indikator


Filter
Ring: Roterar 330 grader , Kalibrerings certifikat: Nej , Område: 0.500 "/ 12.7 mm
StilModellNoggrannhetUpplösningPris (ex moms)
A
543-792B
0.0001 "0.00005 "/ 0.001 mm4 780 SEK
B
543-392
0.0001 "0.00005" / 0.0001" / 0.0005" / 0.001 mm / 0.01 mm7 703 SEK
C
543-402
0.001 "0.0005 "/ 0.0100 mm5 297 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?