Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ML KISHIGO ASFM300-XL Flamskyddad hög synbarhetsväst klass 2 Xl kalk | AF7YYH 23NZ58

ML KISHIGO ASFM300-XL Flamsäker Hi Visibility-väst Klass 2 Xl Lime

Finns i lager
Artikel: AF7YYH Modell: ASFM300-XLKorsreferens: 23NZ58
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
1 905 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFR väst med hög synlighet
ANSI-klass2
ATPV-betyg5.1
Stängningstypsnap
FärgGulgrön
Passar bröststorlek48 "till 55"
KönUnisex
Riskkategori (HRC)1
Längd27 "
MaterialModakryl
Antal fickor0
Antal fickor (inuti)3
Antal fickor (utanför)0
Fickor4
StorlekXL
RandfärgSilver

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod6117809000

Produktvarianter

ProduktModellPassar bröststorlekLängdStorlekPris
ML KISHIGO ASFM300-M Flamskyddad hög synlighet Väst Klass 2 M Kalk | AF7YYF 23NZ56 ASFM300-M40 "till 47"26 "M1 905 kr
ML KISHIGO ASFM300-L Flamskyddad hög synlighet Väst Klass 2 L Kalk | AF7YYG 23NZ57 ASFM300-L44 "till 51"27 "L1 905 kr
ML KISHIGO ASFM300-2X Flamskyddad hög synlighet väst klass 2 2xl kalk | AF7YYJ 23NZ59 ASFM300-2X52 "till 59"28 "2XL2 057 kr
ML KISHIGO ASFM300-3X Flamskyddad hög synlighet väst klass 2 3xl kalk | AF7YYK 23NZ60 ASFM300-3X56 "till 63"29 "3XL2 094 kr
ML KISHIGO ASFM300-4X Flamskyddad hög synlighet väst klass 2 4xl kalk | AF7YYL 23NZ61 ASFM300-4X60 "till 67"29 "4XL2 229 kr
ML KISHIGO ASFM300-5X Flamskyddad hög synlighet väst klass 2 5xl kalk | AF7YYM 23NZ62 ASFM300-5X64 "till 71"30 "5XL2 316 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ML KISHIGO ASFM300-XL Flamsäker Hi Visibility-väst Klass 2 Xl Lime
1 905 kr /enhet